Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 8423762
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ValineoG4 M84 PW19 42-8TW ETDD8, Einbauleuchten Valineo HCL Prismen weiß quadratisch ETDD8 33W 4200lm Wide reduced glare UGR19 (W19) IK03 3 SDCM - 8423762
TriluxHesteller Logo
Trilux

ValineoG4 M84 PW19 42-8TW ETDD8, Einbauleuchten Valineo HCL Prismen weiß quadratisch ETDD8 33W 4200lm Wide reduced glare UGR19 (W19) IK03 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3399292
Hersteller Nummer: 
8423762
EAN Code: 
4018242937424
Produkt Type: 
ValineoG4 M84 PW19 42-8TW ETDD8

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • ValineoG5 M84 PW19 42-8TW ETDD8, Einbauleuchten Valineo HCL Prismen weiß quadratisch ETDD8 26,50W Wide reduced glare UGR19 (W19) IK03 3 SDCM

    TRILUX

    ValineoG5 M84 PW19 42-8TW ETDD8, Einbauleuchten Valineo HCL Prismen weiß quadratisch ETDD8 26,50W Wide reduced glare UGR19 (W19) IK03 3 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3439779

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung

Beschreibung



Beschreibung

Einbauleuchten Valineo HCL Prismen weiß quadratisch ETDD8 33W 4200lm Wide reduced glare UGR19 (W19) IK03 3 SDCM
Lieferbar ab: 11/2023. LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör ist die Leuchte auch für die Verwendung zur Anbaumontage geeignet. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör ist die Leuchte auch für die Verwendung in gesägten Decken geeignet. Die Montage in gesägte Öffnungen mittels Montagezubehör erfordert eine Decken-Materialstärke von 18 mm - 40 mm Weiterführende Hinweise zur Leuchtenmontage und deren Befestigung können der Montageanleitung entnommen werden. Microprismatische Abdeckscheibe aus PMMA. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ? 3000 cd/m2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit Tunable White Technologie zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuersystem (DT8). Bemessungsleistung 33,00 W - 32,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe Tunable White (warmweiß - tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT) Tunable White (2700 K - 6000 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Rahmen aus Aluminium, rückseitiger Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 625 mm x 625 mm, Leuchtenhöhe 35 mm. Schutzart raumseitig IP44. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C . Gewicht: 2,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fähigem Steuergerät. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Output Ripple des Betriebsgerätes ? 4 % zur effektiven Ansteuerung des LED-Systems und flickerfreiem Licht. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar k.A.
Einbaubreite 615 mm
Polzahl 5
Spannungsart AC
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung mit Push-button Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Einbauhöhe/-tiefe 130 mm
Leuchtmittel LED austauschbar
Einbaulänge 615 mm
Bedienung über Bluetooth k.A.
Geeignet für Deckenmontage Ja
Breite 625 mm
Nennspannung 220...240 V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung 0-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Max. Systemleistung 33 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Zigbee Nein
Lichtfarbe weiß
Fassung sonstige
Mit Lichtsensor Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
 
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Art der Verdrahtung k.A.
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Schlagfestigkeit IK03
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung DSI Nein
Höhe/Tiefe 35 mm
Lichtstrom 4.200 lm
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Flimmerwert Pst LM 0,3
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 35
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 55
Länge 625 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtenlichtausbeute 127 lm/W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schutzart IP20
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbe weiß
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
CRI 80-89
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD) 14
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt direkt
Lichtverteiler sonstige
Farbtemperatur einstellbar stufenlos
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät Ja
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe