Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 007140
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - XSolar LH-N Edelstahl, Solarleuchte XSolar LH-N Edelstahl, 0.03 W, IP44 Ohne Bewegungsmelder - 007140
Decken-/Wandleuchte - XSolar LH-N Edelstahl, Solarleuchte XSolar LH-N Edelstahl, 0.03 W, IP44 Ohne Bewegungsmelder - 007140
SteinelHesteller Logo
Steinel

XSolar LH-N Edelstahl, Solarleuchte XSolar LH-N Edelstahl, 0.03 W, IP44 Ohne Bewegungsmelder

Rexel Artikelnr.: 
3261815
Hersteller Nummer: 
007140
EAN Code: 
4007841007140
Produkt Type: 
XSolar LH-N Edelstahl

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Solarleuchte XSolar LH-N Edelstahl, 0.03 W, IP44 Ohne Bewegungsmelder
Die Zukunft der Hausnummernbeleuchtung. Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N, ideal für Eingangsbereiche und Hausfronten. Automatisches Licht bei Dämmerung, stromunabhängig beleuchtete Hausnummer, Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr, inklusive Hausnummern-Aufkleber.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung 1-10 V Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Aufbaumontage Ja
CRI 80-89
Farbe edelstahl
Leistung 0,03...0,03 W
Dimmung DSI Nein
Breite 242 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schlagfestigkeit IK03
Mit Bewegungsmelder Nein
Höhe/Tiefe 227 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Werkstoff des Gehäuses Edelstahl
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung RF Nein
Polzahl 0
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Länge 50 mm
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung GPRS Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Deckenmontage Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbe Edelstahl
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Ausführung des Rasters ohne
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Max. Systemleistung 0,03 W
Mit Luftschlitzen Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
 
Dimmung DMX Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart IP44
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Fassung ohne
Dimmung Touch and Dim Nein
Anschlussart sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtaustritt direkt
Dimmung mit Push-button Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Dimmung DALI Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Spannungsart DC
Lichtstrom einstellbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Schutzart (NEMA) k.A.
Mit Lichtsensor Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur 4.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Dimmbar Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe