Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1071019000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 1071019000, Optec Strahler - 1071019000
ERCOHesteller Logo
ERCO

1071019000, Optec Strahler

Rexel Artikelnr.: 
3091899
Hersteller Nummer: 
1071019000
Produkt Type: 
1071019000

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Optec Strahler
Weiß (RAL9002) LED 24W 2400lm 3000K Warmweiß Dimmbar Version 3 Anschlussleistung 30W Spherolitlinse spot Zylindrischer Leuchtenkopf: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 270° schwenkbar. Gehäuse: Kunststoff, am 3-Phasen-Adapter 360° drehbar. Elektronisches Betriebsgerät, dimmbar. Potentiometer zur Helligkeitsregelung. ERCO 3-Phasen-Adapter: Kunststoff. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h. Kollimatoroptik aus optischem Polymer. Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich. Dimmbereich 1%-100% Gewicht 1,08kg Energieeffizienzklasse EEI A+ ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Schutzklasse II

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Farbe weiß
Lichtverteilung spot
Fassung ohne
Leuchtmittel LED
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtstrom 2.400 lm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium Druckguss
Leuchtmittelanzahl 1
Breite 241 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Länge 296 mm
Betriebsgerät elektronisches Betriebsgerät
Schutzart IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Max. Systemleistung 24 W
Spannungsart AC/DC
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leistung 24 W
Farbtemperatur 3.000 K
CRI 90-100
Mit Lichtsensor Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Ausstrahlungswinkel 11-20° - engstrahlend
Lichtfarbe weiß
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM2
Anschlussart Adapter
Dimmung DSI Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
 
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 2.400 lm
Ohne Dimmfunktion Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung Zigbee Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtaustritt direkt
Polzahl 3
Dimmung DMX Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Schutzart (NEMA) 0
Lichtverteiler Fokuslinse
Dimmung 1-10 V Nein
Form der Leuchte eckig
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 2.400
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0,1 %
Ausstrahlungswinkel engstrahlend 11 - 20°
Nennspannung 220...240
Lichtstrom einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur 3.000
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe