Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
45103560, Decken-Anbaumodul quadratisch, Gehäuse schwarz struktur / weiss struktur, L x B
Rexel Artikelnr.: 3314024
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45123560, Decken-Anbaumodul rechteckig, 2-fach, Gehäuse schwarz struktur / weiss struktur
Rexel Artikelnr.: 3314026
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45110170, Decken-Anbaumodul quadratisch, weiss struktur, L x B: 90 x 90 mm, Höhe: 95 mm,
Rexel Artikelnr.: 3313994
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45100560, Decken-Anbaumodul rund, Gehäuse schwarz struktur / weiss struktur, Durchmesser:
Rexel Artikelnr.: 3314219
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45110550, Decken-Anbaumodul quadratisch, Gehäuse weiss struktur / schwarz struktur, L x B
Rexel Artikelnr.: 3314220
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45110180, Decken-Anbaumodul quadratisch, schwarz struktur, L x B: 90 x 90 mm, Höhe: 95 mm
Rexel Artikelnr.: 3314633
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45103180, Decken-Anbaumodul quadratisch, schwarz struktur, L x B: 90 x 90 mm, Höhe: 115 m
Rexel Artikelnr.: 3314833
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45100550, Decken-Anbaumodul rund, Gehäuse weiss struktur / schwarz struktur, Durchmesser:
Rexel Artikelnr.: 3314408
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45100180, Decken-Anbaumodul rund, schwarz struktur, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 115 mm, ver
Rexel Artikelnr.: 3315030
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
45100170, Decken-Anbaumodul rund, weiss struktur, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 115 mm, verti
Rexel Artikelnr.: 3314615
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
|---|---|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Leistung |
8...8 W
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Farbe |
schwarz
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Fassung |
ohne
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
95 mm
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
14 W
|
| Durchmesser |
90 mm
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
|---|---|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Oberflächenschutz |
matt
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne
|
| Verstellbarkeit |
drehbar und schwenkbar
|
| Lichtfarbe |
k.A.
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Nennspannung |
24 V
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Nennspannung |
24
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94059900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.