Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 8382440
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01, Downlights Amatris MultiLumen 3 Reflektor weiß rund ET 16W Narrow (N) IK03 3 SDCM - 8382440
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01, Downlights Amatris MultiLumen 3 Reflektor weiß rund ET 16W Narrow (N) IK03 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3398883
Hersteller Nummer: 
8382440
EAN Code: 
4018242932047
Produkt Type: 
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Garantieerklärung

Beschreibung



Beschreibung

Downlights Amatris MultiLumen 3 Reflektor weiß rund ET 16W Narrow (N) IK03 3 SDCM
Rundes LED-Downlight mit weißem Reflektor. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Mit geschlossenem, prismierten PMMA-Diffusor. Reflektor weiß lackiert. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 77°. Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar (Multilumen). Bemessungslichtstrom 1400 lm - 2600 lm, Bemessungsleistung 11,5 W - 20 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 130 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Deckenring und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Deckenring weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016). Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Außenmaße Deckenring Ø 230 mm. Leuchtenhöhe 82 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 0,8 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung mit Push-button Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Reflektor weiß
Leuchtenlichtausbeute 125 lm/W
Betriebsgerät elektronischer Trafo
CRI 80-89
Dimmung Zigbee Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 45
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Nennstrom 500...500 mA
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Lichtfarbe weiß
Lichtstrom 2.000 lm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Leistungsfaktor 0,9
Lichtverteilung symmetrisch
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung programmierbar Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Polzahl 2
Lichtstrom 2.600...2.600 lm
Spannungsart AC
Dimmung LineSwitch Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Lichtverteiler Reflektor
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Höhe/Tiefe 82 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Leuchtmittelanzahl 1
Farbe weiß
Schlagfestigkeit IK03
 
Durchmesser 230 mm
Flimmerwert Pst LM 0,1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Bedienung über Bluetooth Nein
Einbauhöhe/-tiefe 105 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Oberfläche gebürstet Nein
Mit Lichtsensor Nein
Art der Verdrahtung k.A.
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 16 W
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Fassung sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Klirrfaktor (THD) 10
Geeignet für Klemmmontage k.A.
Dimmung DMX Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,1
Dimmung RF Nein
Schutzart IP20
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 27
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Einbaudurchmesser 200...200 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmbar Nein
Einbauhöhe 105 mm
Mit Präsenzmelder Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe