Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96633216
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT, LED Fluter - 96633216
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT, LED Fluter

Rexel Artikelnr.: 
3308031
Hersteller Nummer: 
96633216
EAN Code: 
5037319724452
Produkt Type: 
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Fluter
Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 60°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: AluminiumDruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 692 x 707 x 309 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Fassung ohne
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 115.601 lm
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Seilsystem Nein
Leistung 939 W
Schutzart IP66
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Traversenmontage Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtfarbe weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Systemleistung 935 W
Farbe anthrazit
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 118.439 lm
Reflektor ohne
Höhe/Tiefe 309 mm
Lichtstärke 1.755 cd
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Betriebsgerät Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...1,5 mm²
CRI 70-79
 
Leuchtenlichtausbeute 123 lm/W
Mit Leuchtmittel Ja
Breite 707 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Bewegungsmelder Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Deckenmontage Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Schlagfestigkeit IK08
Mit Lichtsensor Nein
Länge 692 mm
Lichtaustritt direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Form der Leuchte eckig
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Blendbegrenzung (UGR) 46
Farbtemperatur 4.000
Dimmung DALI-2 Nein
Nennspannung 220...240
Lichtstrom 115.601
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe