Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4099854541339
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT, Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber - 4099854541339
Downlight/Strahler/Flutlicht - DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT, Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber - 4099854541339
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT, Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber

Rexel Artikelnr.: 
3440521
Hersteller Nummer: 
4099854541339
EAN Code: 
4099854541339
Produkt Type: 
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber
Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit externem DALI-2 Treiber. Produkteigenschaften: Weiße Polycarbonatleuchten mit flachem Design. Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K. Multi Lumen Funktion: 2 Leistungsstufen wählbar. Multi Cut-out: einstellbare Einbaufedern für Deckenausschnitte von 65 mm bis 260 mm. Erhältlich in zwei Größen: 200 mm und 300 mm Durchmesser. Hohe Farbkonsistenz: < 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Schutzart: IP44 (raumseitig). Geeignet für Durchverdrahtung. Lebensdauer (L80/B50): 50.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Deckenausschnitte. Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Externer DALI-2-Treiber enthalten für flexible Lumen-Einstellungen über Dip-Schalter am Gerät. Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 130 lm/W. Sehr homogene Lichtverteilung. Weitere Varianten mit On/Off und Sensor zusätzlich verfügbar. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufenthaltsbereiche. Technische Ausstattung: Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder Form und in verschiedenen Farben. Sicherungsseil für Leuchte enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 22
Einbaudurchmesser 65...185 mm
Geeignet für Traversenmontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Länge 217 mm
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Schlagfestigkeit IK03
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Höhe/Tiefe 22 mm
Dimmung DALI-2 Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar Ja
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung programmierbar Ja
Leuchtenlichtausbeute 130...135 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 29
Einbauhöhe 22...22 mm
Dimmung DSI Nein
Leuchtmittelanzahl 0
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Fassung ohne
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Nennstrom 84...84 mA
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung RF Nein
 
Lichtstrom 2.350 lm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Klirrfaktor (THD) 30
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Betriebsgerät EVG
Durchmesser 217 mm
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Polzahl 4
Reflektor ohne
Lichtfarbe weiß
Farbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Touch and Dim Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Breite 217 mm
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung 0-10 V Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leistungsfaktor 0,9
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP44
CRI 80-89
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Spannungsart AC/DC
Max. Systemleistung 18 W
Geeignet für Wandmontage Nein
Anschlussart Steckklemme
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtaustritt direkt
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe