Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4058075372580
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK, Scheinwerfer mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für große Masthöhen - 4058075372580
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK, Scheinwerfer mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für große Masthöhen

Rexel Artikelnr.: 
3306268
Hersteller Nummer: 
4058075372580
EAN Code: 
4058075372580
Produkt Type: 
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Scheinwerfer mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für große Masthöhen
Scheinwerfer mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für große Masthöhen. Produkteigenschaften: Rotationssymmetrische Lichtverteilung für hohe Installationshöhen. Verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Lichtverteilung verfügbar. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Homogene Lichtausstrahlung. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Sportstätten. Industrie. Beleuchtung von großen Flächen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Farbe schwarz
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Reflektor ohne
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Nennspannung 100...240 V
Lichtverteilung symmetrisch
Breite 604 mm
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung GPRS Nein
Leistung 500 W
Polzahl 3
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Spannungsart AC
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Nennstrom 2.550...2.550 mA
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -40...45 °C
Geeignet für Einbaumontage Nein
Betriebsgerät EVG
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 67.500 lm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Lichtverteiler Fokuslinse
Dimmung programmierbar Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DALI Nein
Leuchtenlichtausbeute 135 lm/W
Dimmung DMX Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
CRI 80-89
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG2
Dimmung DSI Nein
 
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtstrom 67.500...67.500 lm
Höhe/Tiefe 152 mm
Lichtfarbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Fassung ohne
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 2.550...2.550 mA
Schutzart IP65
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Seilsystem Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Max. Systemleistung 500 W
Länge 1.000 mm
Mit Betriebsgerät Ja
Form der Leuchte eckig
Schlagfestigkeit IK08
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Anschlussart Steckklemme
Dimmung RF Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittelanzahl 0
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Farbtemperatur 4.000
Geeignet für Wandmontage Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Nennspannung 100...240
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 1
Dimmung DALI-2 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 1
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom 67.500
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Dimmbar Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 10c98d9f-5d12-43d5-9840-24111f014bf6
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe