Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4099854305924
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Downlight/Strahler/Flutlicht - FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom - 4099854305924
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom

Rexel Artikelnr.: 
3426739
Hersteller Nummer: 
4099854305924
EAN Code: 
4099854305924
Produkt Type: 
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 145 lm/W. Schutzart: IP66. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Produktvorteile: Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen). Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Lichtstark, robust und langlebig. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP66). D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Parkplätze. Gärten und Balkone. Sicherheitshinweise: Max. Windangriffsfläche 0,025 m².

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistungsfaktor 0,9
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Fassung ohne
Geeignet für Traversenmontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtstrom 5.500 lm
Schlagfestigkeit IK07
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 64
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Breite 43 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Leuchtmittelanzahl 0
Mit Lichtsensor Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 50
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Länge 201 mm
Schutzart IP66
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtaustritt direkt
Leuchtenlichtausbeute 133 lm/W
Max. Systemleistung 41 W
Lichtverteilung symmetrisch
Höhe/Tiefe 179 mm
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung DSI Nein
 
Notstromversorgung integriert Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Spannungsart AC
Form der Leuchte eckig
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 5.500...5.500 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Nennstrom 185...185 mA
Anschlussart Steckklemme
Bedienung über Bluetooth Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Polzahl 3
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung programmierbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtverteiler Reflektor
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Dimmung DALI Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Farbe schwarz
CRI 80-89
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Betriebsgerät EVG
Art der Verdrahtung Abschluss
Kompatibel mit Casambi Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Reflektor matt
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Dimmbar Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe