Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 82-1218
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LED Schienenstrahler Brick / 3-Phasen / weiß, LED-Linear Tracklight Bricks ,27W,230V,4000K, - 82-1218
DIEFRAHesteller Logo
DIEFRA
Produktdatenblatt

LED Schienenstrahler Brick / 3-Phasen / weiß, LED-Linear Tracklight Bricks ,27W,230V,4000K,

Rexel Artikelnr.: 
3377760
Hersteller Nummer: 
82-1218
EAN Code: 
4029779046848
Produkt Type: 
LED Schienenstrahler Brick / 3-Phasen / weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Linear Tracklight Bricks ,27W,230V,4000K,
MLIGHT LED Schienenstrahler 27W 4000K LED Schienenstrahler zur Montage über 3-Phasenadapter an Stromschienen, Lichteinheit mit 3 LED-Modulen und einer speziell für die Regal- oder Gangbeleuchtung entwickelte Reflektor-Optik (Abstrahlwinkel 30°x60°) ausgestattet, Leuchte 355° drehbar, Leuchteinheit 60° stufenlos schwenkbar und arretierbar, 3-Phasen Stromschienenadapter mit dem Gehäuse verbunden, satinierte Abdeckung aus PC, Lieferung inkl. integriertem LED Treiber, nicht dimmbar, Lieferung inkl. 3-Phasen Stromschienenadapter, Länge: 292mm, Breite: 60mm, Höhe (mit Adapter): 148mm, Gewicht: 1,200Kg, Leistungsaufnahme: 27W, Lichtstrom: 3300 Lumen, Abstrahlwinkel: V30°xH60° (asymmetrisch), Dimmbar: nein, Durchverdrahtungsfähig: nein, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Frequenzbereich in Hertz: 50/60, Garantie: 3 Jahre, Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016), L/B Wert: L70/B50, Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C, Lichtfarbe: neutralweiß, Treiber: integriert, Schaltzyklen: > 25.000, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Temperaturbereich: -10°C bis +30°C




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Nennstrom 350...350 mA
Mit Betriebsgerät Ja
Klirrfaktor (THD) 15
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Max. Systemleistung 27 W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 3.370 lm
Spannungsart AC
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung programmierbar Nein
Breite 60 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Polzahl 3
Schutzart IP20
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Ohne Dimmfunktion Ja
Leistung 27 W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Schutzart (NEMA) 2
 
Dimmung Touch and Dim Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbe weiß
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 3.370 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Anschlussart sonstige
Höhe/Tiefe 148 mm
Fassung ohne
Lichtverteiler Refraktorlinse
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
CRI 80-89
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennspannung 230 V
Leistungsfaktor 0,9
Reflektor hochglänzend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Lichtaustritt direkt
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Länge 292 mm
Dimmung DSI Nein
Leuchtenlichtausbeute 122,22 lm/W
Dimmung DALI Nein
Reflektorfarbe Silber
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Farbtemperatur 4.000 K
Dimmung Zigbee Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe