Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. EL10810282
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - SUN AFL TR 5400 850 MD BK, LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, schwarz - EL10810282
ESYLUXHesteller Logo
ESYLUX
Produktdatenblatt

SUN AFL TR 5400 850 MD BK, LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3130960
Hersteller Nummer: 
EL10810282
EAN Code: 
4015120810282
Produkt Type: 
SUN AFL TR 5400 850 MD BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • FL GROUND SPIKE BK, Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich, schwarz

    ESYLUX

    FL GROUND SPIKE BK, Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3130965

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • FL WALL ARM 700 BK, Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, schwarz

    ESYLUX

    FL WALL ARM 700 BK, Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3130967

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, schwarz
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse und integriertem Bewegungsmelder mit 160° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. 50 W LED Lichtleistung entspricht 240 W Glühlampe, Lichtfarbe 5000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 112 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 25000 h.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Mit Lichtsensor Ja
Reflektor ohne
Geeignet für Deckenmontage Nein
Spannungsart AC
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Klemmmontage Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Nennstrom 208...455 mA
Lichtstrom 5.400 lm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzart IP65
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Max. Systemleistung 48 W
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung 230...253 V
Farbe schwarz
Leistung 50 W
Farbtemperatur 5.000...5.200 K
Breite 250 mm
Höhe/Tiefe 86 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Lichtfarbe weiß
Länge 290 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
CRI 80-89
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Bewegungsmelder Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 25.000 h
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...2,5 mm²
Dimmung RF Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
 
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Leuchtenlichtausbeute 112 lm/W
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Anschlussart Schraubklemme
Dimmung LineSwitch Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 208...455 mA
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Lichtstrom 5.400...5.400 lm
Polzahl 3
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtaustritt direkt
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 40.000 h
Form der Leuchte eckig
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 0
Lichtstrom 5.630
Lichtstrom einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Nennspannung 207...253
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur 5.000
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 0
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Dimmbar Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Präsenzmelder Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe