Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. EL10810275
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - SUN AFL TR 5400 850 MD WH, LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, weiss - EL10810275
ESYLUXHesteller Logo
ESYLUX
Produktdatenblatt

SUN AFL TR 5400 850 MD WH, LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, weiss

Rexel Artikelnr.: 
3130954
Hersteller Nummer: 
EL10810275
EAN Code: 
4015120810275
Produkt Type: 
SUN AFL TR 5400 850 MD WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • FL GROUND SPIKE WH, Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich, weiß

    ESYLUX

    FL GROUND SPIKE WH, Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3130966

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • FL WALL ARM 700 WH, Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, weiß

    ESYLUX

    FL WALL ARM 700 WH, Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3130968

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler 50 W mit 160° Bewegungsmelder, ADF Montagebügel, weiss
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse und integriertem Bewegungsmelder mit 160° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. 50 W LED Lichtleistung entspricht 240 W Glühlampe, Lichtfarbe 5000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 112 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 25000 h.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Reflektor ohne
Höhe/Tiefe 86 mm
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Leistung 50 W
Spannungsart AC
Max. Systemleistung 48 W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtfarbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Nennstrom 208...455 mA
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Länge 290 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
CRI 80-89
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Lichtsensor Ja
Lichtstrom 5.400 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Nennspannung 230...253 V
Mit Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur 5.000...5.200 K
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbe weiß
Schutzart IP65
Geeignet für Traversenmontage Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Deckenmontage Nein
Breite 250 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder Ja
Fassung ohne
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtstrom 5.400...5.400 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...2,5 mm²
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Touch and Dim Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 40.000 h
Schutzart (NEMA) sonstige
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Dimmung DALI Nein
 
Geeignet für Seilsystem Nein
Leuchtenlichtausbeute 112 lm/W
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 25.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung RF Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Dimmung Zigbee Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Polzahl 3
Anschlussart Schraubklemme
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Nennspannung 207...253
Lichtstrom einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 0
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 0
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 5.630
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 5.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe