Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 069568
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder, Sensor-LED-Strahler 18.4 W, 2204 lm, IP44 Mit Bewegungsmelder - 069568
Downlight/Strahler/Flutlicht - XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder, Sensor-LED-Strahler 18.4 W, 2204 lm, IP44 Mit Bewegungsmelder - 069568
SteinelHesteller Logo
Steinel
Produktdatenblatt

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder, Sensor-LED-Strahler 18.4 W, 2204 lm, IP44 Mit Bewegungsmelder

Rexel Artikelnr.: 
3325632
Hersteller Nummer: 
069568
EAN Code: 
4007841069568
Produkt Type: 
XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Sensor-LED-Strahler 18.4 W, 2204 lm, IP44 Mit Bewegungsmelder
Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE S im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2204 lm bei 18,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Zur Ausstattung gehören ein 240°-Infrarotsensor (10 m Reichweite), steckbare Abdeckkappen zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs, eine Grundlichtfunktion (10%) und ein optionaler Aufputzadapter. Vernetzung per Kabel. Einstellung über Potis und Fernbedienung. Fernbedienung RC 12 im Lieferumfang für Sensor-Version enthalten. Maximale Montagehöhe: 6 m. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Höhe/Tiefe 229,9 mm
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtstrom 2.200
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leistung 18,4...18,4 W
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++
Leuchtenlichtausbeute 119,783 lm/W
Mit Bewegungsmelder Ja
Geeignet für Seilsystem Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung programmierbar Nein
Polzahl 3
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Anschlussart sonstige
Länge 182 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Reflektor weiß
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtstrom 2.204 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Farbe anthrazit
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Form der Leuchte eckig
Lichtstrom 2.204 lm
Farbtemperatur 3.000
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Breite 228,9 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung LineSwitch Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Lichtverteiler ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung 18,4 W
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Lichtsensor Ja
Nennspannung 220...240 V
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Geeignet für Einbaumontage Nein
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart AC
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbtemperatur 3.000 K
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Zigbee Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung GPRS Nein
Schutzart IP44
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Leistungsfaktor 0,83
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
CRI 80-89
Fassung ohne
Geeignet für Deckenmontage Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 A
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe