Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96635241
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX, LED-Decken-Einbauleuchte - 96635241
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX, LED-Decken-Einbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3327737
Hersteller Nummer: 
96635241
EAN Code: 
9010299524164
Produkt Type: 
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI, LED-Deckeneinbauleuchte

    THORNECO

    ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI, LED-Deckeneinbauleuchte

    Rexel Artikelnr.: 3427188

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Decken-Einbauleuchte
LED-Decken-Einbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmweiß (3000K), Neutralweiß (3500K) und Kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. TRIDONIC Premium-Treiber (28000675) bietet Dimmbereich von 1 bis 100 % über DALI-2, DSI und switchDIM. DC-Pegel einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Einschließlich Korridorfunktion. Geeignet für Fluchtwegebeleuchtungssysteme gemäß EN 50172. Plug&Play mit Just Emergency E3 KIT für 3-stündigen Notlichtbetrieb. Abmessungen: Durchmesser 220 x 26 mm. Gehäuse: Aluminium, weiß (RAL9003). Diffusor: Polystyrol. Gewicht: 0,5 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Durchmesser 220 mm
Farbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung mit Push-button Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Höhe/Tiefe 26 mm
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 32
Dimmung DALI Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Mit Bewegungsmelder Nein
Blendbegrenzung (UGR) 28
Fassung ohne
Nennspannung 220...240 V
Mit Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DSI Ja
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Leuchtmittel Ja
Flimmerwert Pst LM 1
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung programmierbar Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtstrom 2.000 lm
Anschlussart Steckklemme
 
Form der Leuchte rund
Dimmung RF Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung 1-10 V Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 3.000...4.000
Leuchtenlichtausbeute 91 lm/W
Ohne Dimmfunktion Nein
Klirrfaktor (THD) 10
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung 0-10 V Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schlagfestigkeit IK03
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lichtstrom 2.000 lm
Leistungsfaktor 0,9
Spannungsart AC
Schutzart IP44
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtstrom 2.000
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 53
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe 49 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Bedienung über Bluetooth Nein
CRI 80-89
Dimmung DMX Nein
Notstromversorgung integriert Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Reflektor ohne
Max. Systemleistung 22 W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe