Safie RE MP 19W-830,840,857/2000/D228 DS CwP
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Verstellbarkeit
Mit Bewegungsmelder
Mit Lichtsensor
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz
Farbe
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Dimmung DALI
Dimmung Phasenabschnitt
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
Farbtemperatur einstellbar
CRI
Lichtstrom einstellbar
Leistungsfaktor
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Höhe/Tiefe
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Blendbegrenzung (UGR)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Notstromversorgung integriert
Ohne Dimmfunktion
Newlec