Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
TRILUX
110N/310 Wkl-Tragschiene, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3026188
Min: 1 Paar , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit E04, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3080528
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
110N/155 Wkl-Tragschiene, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3026075
Min: 1 Paar , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
113N Wkl-Tragschienen-Kupplung, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3026039
Min: 1 Paar , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit H 110N, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3080530
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit C2, Mechanisches Zubehör Actison Fit weiß
Rexel Artikelnr.: 3255476
Min: 1 Garnitur , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit H LB LED, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3255419
Min: 1 Garnitur , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit TS2, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3080717
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit H LED, Mechanisches Zubehör Actison Fit
Rexel Artikelnr.: 3255800
Min: 1 Garnitur , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit ZDV/715/80, Elektrisches Zubehör Actison Fit 7LV
Rexel Artikelnr.: 3080538
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit ZDV/515/80, Elektrisches Zubehör Actison Fit 5LV
Rexel Artikelnr.: 3080537
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Actison Fit BAB 2, Mechanisches Zubehör Actison Fit weiß
Rexel Artikelnr.: 3080532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Hallen-Reflektorleuchte |
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Polzahl |
5
|
| Nennspannung |
230...240 V
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
70.000 h
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Ja
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
97 mm
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Farbe |
weiß
|
| Lichtstrom |
20.000 lm
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Länge |
1.548 mm
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Leistung |
146 W
|
| Max. Systemleistung |
146 W
|
| Breite |
412 mm
|
| CRI |
80-89
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Fassung |
ohne
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Einbaubreite |
437 mm
|
| Reflektor |
weiß
|
| Spannungsart |
AC
|
| Leuchtenlichtausbeute |
137 lm/W
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
|---|---|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...25 °C
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Einbaulänge |
1.555 mm
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
110 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Nennspannung |
230
|
| Ausstrahlungswinkel |
breitstrahlend 41-80°
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
19
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Lichtfarbe |
840
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
12
|
|
1
|
|
| Werkstoff des Reflektors |
0
|
| Mit Schutzabdeckung |
Ja
|
| Montageart |
Aufbau
|
| Geeignet für Nebenleuchtmittel |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.