Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 96700009
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - BORIS FLEX L 30000 840, LED Hallenleuchte, IP65 - 96700009
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

BORIS FLEX L 30000 840, LED Hallenleuchte, IP65

Rexel Artikelnr.: 
3380117
Hersteller Nummer: 
96700009
EAN Code: 
9010757082526
Produkt Type: 
BORIS FLEX L 30000 840

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDHTSR240.04, Hallentiefstrahler 240 Watt, 33600 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    NEWLEC

    NLEDHTSR240.04, Hallentiefstrahler 240 Watt, 33600 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    Rexel Artikelnr.: 3334829

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDHTSR200.04, Hallentiefstrahler 200 Watt, 28000 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    NEWLEC

    NLEDHTSR200.04, Hallentiefstrahler 200 Watt, 28000 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    Rexel Artikelnr.: 3334831

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Hallenleuchte, IP65
IP65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung. Effiziente Linsentechnologie mit Blendbegrenzung und einem Ausstrahlwinkel von 90° für homogene Ausleuchtung. Das Gehäusedesign erlaubt eine Luftstromkühlung der Leuchte und sorgt so für eine optimale Leistung in Industrieumgebungen. Gesamtlichtstrom: 30000 lm, Leuchten Leistung: 195 W, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. Einschließlich werkzeugloses Anschlussstück, Ringschraube und Kettenschnellverschluss. Spannungsumschaltbarer Treiber: 100-277V AC 50/60Hz. Überspannungsschutz bis 4kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (15 cm). Zubehör: Plug&Play Notlichtset für 3 Stunden Notlichtbetrieb, Montagebügel, MWS-, PIR-Sensor und Remote-Sensor für Inbetriebnahme. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (FLEX1: 30000 lm (195W), FLEX2: 25000 lm (160W), FLEX3: 20000 lm (130W). Genaue Informationen zur Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 380 x 130 mm, Gewicht: 3,13 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Reflektor ohne
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhe/Tiefe 130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Ohne Dimmfunktion Ja
Max. Systemleistung 195 W
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 4
CRI 80-89
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmung DSI Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Schutzart IP65
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstrom 30.000 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leistungsfaktor 0,9
Leuchtenlichtausbeute 154 lm/W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
 
Durchmesser 380 mm
Dimmung Zigbee Nein
Montageart Pendel
Spannungsart AC
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung 100...277 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 7
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung ohne
Klirrfaktor (THD) 20
Lichtfarbe weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Dimmung Touch and Dim Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DMX Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbe schwarz
Anschlussart sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Mit Präsenzmelder Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
0
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Mit Bewegungsmelder Ja
Dimmbar Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe