Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 6820351
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD ESG, Hallenleuchten Mirona Fit Linse weiß ETDD 78W Narrow (N) IP65 IK07 3 SDCM - 6820351
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD ESG, Hallenleuchten Mirona Fit Linse weiß ETDD 78W Narrow (N) IP65 IK07 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3120257
Hersteller Nummer: 
6820351
EAN Code: 
4018242362356
Produkt Type: 
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD ESG

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Mirona Fit AMB 2L/4L/8L, Mechanisches Zubehör Mirona Fit weiß

    TRILUX

    Mirona Fit AMB 2L/4L/8L, Mechanisches Zubehör Mirona Fit weiß

    Rexel Artikelnr.: 3120113

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mirona Fit DSY K, Mechanisches Zubehör Mirona Fit

    TRILUX

    Mirona Fit DSY K, Mechanisches Zubehör Mirona Fit

    Rexel Artikelnr.: 3120258

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mirona Fit ZDP, Mechanisches Zubehör Mirona Fit weiß

    TRILUX

    Mirona Fit ZDP, Mechanisches Zubehör Mirona Fit weiß

    Rexel Artikelnr.: 3140845

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mirona Fit AKY K, Mechanisches Zubehör Mirona Fit

    TRILUX

    Mirona Fit AKY K, Mechanisches Zubehör Mirona Fit

    Rexel Artikelnr.: 3120609

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD, Hallenleuchten Mirona Fit Linse weiß ETDD 78W Narrow (N) IP65 IK08 3 SDCM

    TRILUX

    Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD, Hallenleuchten Mirona Fit Linse weiß ETDD 78W Narrow (N) IP65 IK08 3 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3120163

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Hallenleuchten Mirona Fit Linse weiß ETDD 78W Narrow (N) IP65 IK07 3 SDCM
Robuster LED-Hallenstrahler mit Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Abschlussscheibe aus wärmebehandeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H). Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System bestehend aus 2 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Bemessungslichtstrom 12600 lm, Bemessungsleistung 78 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 162 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 50 °C) = 100.000 h., Mittlere Bemessungslebensdauer L90 (tq 50 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 320 mm x 342 mm, Leuchtenhöhe 63 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK07, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 50 °C. Gewicht: 4,4 kg. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm2 (1500 mm). Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR) und liefert Leuchtendaten zur Überwachung oder vorausschauenden Wartung. Sie ist damit kompatibel zu den TRILUX Monitoring Services. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteil Betriebsgerät 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Ersatzteile LED-Modul und optisches System sind bauartbedingt nicht verfügbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Lichtstrom 12.600...12.700 lm
Farbe weiß
CRI 80-89
Nennspannung 220...240 V
0
Mit Schutzabdeckung Nein
Fassung ohne
Schlagfestigkeit IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Höhe/Tiefe 63 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Länge 320 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Spannungsart AC
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Betriebsgerät Ja
Montageart Aufbau
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Breite 342 mm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzart IP65
Lichtfarbe weiß
Reflektor ohne
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Dimmung Touch and Dim Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 78 W
Dimmung Zigbee Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung GPRS Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Polzahl 5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
 
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtverteiler Fokuslinse
Leistungsfaktor 0,95
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Anschlussart Kabel
Ohne Dimmfunktion Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Leistung 93 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Nennspannung 230
Klirrfaktor (THD) 14
Form der Leuchte eckig
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung programmierbar Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbtemperatur 4.000
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 35
Lichtfarbe 840
Leuchtenlichtausbeute 162 lm/W
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Mit Schutzabdeckung Ja
Lichtstrom einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmbar Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Reflektorfarbe sonstige
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Präsenzmelder Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe