Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtleiste
  5. 115243
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtleiste - FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W,, FastFix LED Linearsystem S - 115243
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W,, FastFix LED Linearsystem S

Rexel Artikelnr.: 
3333415
Hersteller Nummer: 
115243
EAN Code: 
9009377098246
Produkt Type: 
FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

FastFix LED Linearsystem S
FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 60°, DALI dimmbar

LED Linearsystem Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 60°, DALI dimmbar: Lineares LED Lichtsystem für den Innenbereich, langlebig und energieeffizient

Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 74,91 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Stahl
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP40
Länge: 1440 mm
Breite: 65 mm
Höhe: 29 mm
Abstrahlwinkel fix: 60° - 60°
dimmbar via DALI
Farbtemperatur 5000 Kelvin
Lichtleistung: 10600 lm
CRI (RA): >83
zulässige Umgebungstemp.: min. 0°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 78000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 5 Jahre

Besonderheiten: 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113941

Dimmspezifikation: dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

FABRIKAT: ISOLED 115243




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichtleiste
CRI 80-89
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Farbe weiß
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DMX Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 312...341 mA
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtverteiler sonstige
Mit Schalter Nein
Polzahl 2
Dimmung GPRS Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Höhe/Tiefe 29 mm
Dimmung DALI Ja
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 5.000 K
Schutzart (NEMA) sonstige
Lichtfarbe weiß
Anschlussart Schraubklemme
 
Dimmung 0-10 V Nein
Fassung ohne
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Breite 65 mm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leistung 75 W
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Zigbee Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Länge 1.440 mm
Dimmung RF Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart AC
Werkstoff Aluminium
Max. Systemleistung 75 W
Nennspannung 220...240 V
Schutzart IP40
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom 10.600 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 78.000 h
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung DSI Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe