Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Pendelleuchte
  5. 4099854611681
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Pendelleuchte - Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey, Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED - 4099854611681
Pendelleuchte - Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey, Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED - 4099854611681
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey, Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED

Rexel Artikelnr.: 
3441364
Hersteller Nummer: 
4099854611681
EAN Code: 
4099854611681
Produkt Type: 
Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED
Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED. Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Filz und Metall. Textilkabel. Hochleistungs-LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Produktvorteile: Auffällige Leuchte aus Filz. Design erfreut das Zuhause mit einer warmen Atmosphäre. Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Schlafzimmer. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Pendelleuchte
Dimmung DALI Nein
Reflektor ohne
Leistungsfaktor 0,7
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtaustritt direkt
Art der Verdrahtung Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Abhängung Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Breite 170 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Polzahl 2
Nennspannung 220...240 V
Dimmung RF Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Spannungsart AC
Mit Betriebsgerät Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Schutzart IP20
 
Mit Lichtsensor Nein
Max. Systemleistung 23 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
CRI 80-89
Dimmung DSI Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Nennstrom 100 mA
Farbe grau
Schlagfestigkeit IK03
Mit Bewegungsmelder Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Höhe/Tiefe 1.500 mm
Dimmung DALI-2 Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Dimmung programmierbar Nein
Anschlussart Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Lichtstrom 800...800 lm
Pendellänge 1.500...1.500 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Länge 1.000 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Mit Präsenzmelder Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe