Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Pendelleuchte
  5. 648687
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Pendelleuchte - PIANO-P 140.0840/DALI silber, Piano | Pendel Pendelleuchte 80W 840 8380LM silber dimmbar DALI - 648687
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

PIANO-P 140.0840/DALI silber, Piano | Pendel Pendelleuchte 80W 840 8380LM silber dimmbar DALI

Rexel Artikelnr.: 
3160488
Hersteller Nummer: 
648687
EAN Code: 
4043544561039
Produkt Type: 
PIANO-P 140.0840/DALI silber

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Piano | Pendel Pendelleuchte 80W 840 8380LM silber dimmbar DALI
Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminium und Zinkdruckguss, modular anreihbar mit weiteren Leuchten über optionalen Verbinungssatz, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose in Leuchtenfarbe aus ABS, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminium und Zinkdruckguss, modular anreihbar mit weiteren Leuchten über optionalen Verbinungssatz, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose in Leuchtenfarbe aus ABS, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hSystemleistung: 80.0 WLeuchten-Lichtstrom: 8380 lmSystemeffizienz: 104.75 lm/WModuleffizienz: 174.82 lm/WLeuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32UGR 4H/8H 70/50/20: 18.5/19.4 (C0/C90)Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 HzSchutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1400 x 354 x 30 mmFarbe: silber

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Pendelleuchte
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters Acrylglas
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Notlicht Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Länge 1.400 mm
Spannungsart AC
Breite 354 mm
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Nennspannung 220...240 V
Schutzart IP20
Fassung sonstige
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Betriebsgerät EVG
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstrom 8.380 lm
CRI 80-89
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtaustritt direkt/indirekt
Farbe Silber
Max. Systemleistung 80 W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DALI Ja
Polzahl 5
Dimmung DSI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 5 sec.
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung GPRS Nein
 
Dimmung Touch and Dim Nein
Anschlussart sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung mit Push-button Nein
Höhe/Tiefe 30 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leistung 80...80 W
Notstromversorgung integriert Nein
Nennspannung 220...240
Blendbegrenzung (UGR) 19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Form der Leuchte eckig
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchtenlichtausbeute 104,75 lm/W
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtfarbe 840
Farbtemperatur 4.000
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Abhängung Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Pendellänge 1.500...1.500 mm
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe