Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Stehleuchte
  5. 7257258
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Stehleuchte - Tago S CDP 7500-840 ETDS 03 EU, Standleuchten Tago S Prismen Silber 75W 7500lm Wide reduced glare UGR19 (W19) 3 SDCM - 7257258
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

Tago S CDP 7500-840 ETDS 03 EU, Standleuchten Tago S Prismen Silber 75W 7500lm Wide reduced glare UGR19 (W19) 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3255576
Hersteller Nummer: 
7257258
EAN Code: 
4018242430444
Produkt Type: 
Tago S CDP 7500-840 ETDS 03 EU

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Standleuchten Tago S Prismen Silber 75W 7500lm Wide reduced glare UGR19 (W19) 3 SDCM
LED-Standleuchte mit direkt und indirekter Lichtstromverteilung, dimmbar. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Eine eingeschaltete Leuchte reduziert die Lichtleistung um 70%, wenn innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten keine Bewegung erfasst wurde. Nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung wird die Leuchte ausgeschaltet. Der Tageslichtsensor ermöglicht bei Aktivierung ein konstantes Helligkeitsniveau im Umfeld der Leuchte. Der Helligkeits-Referenzwert kann mittels Taster verändert und abgespeichert werden. Ein DIP-Schalter ermöglicht die Einstellung und Kombination der Lichtmanagement-Betriebsarten (Bewegungs-Sensor Ein/Aus, Tageslichtsensor Ein/Aus). Optisches System bestehend aus einer prismatischen PMMA-Abdeckscheibe für den Direktanteil und einer satinierten PMMA-Abdeckung für den Indirektanteil. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 7500 lm, Bemessungsleistung 75 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium. Bestehend aus Leuchtenkopf, Standprofil und Standfuß. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Leuchtenkopf und Mast in rechteckiger Ausführung. Der Standfuß ist u-förmig. Maße Leuchtenkopf: 695 mm x 310 mm, Leuchtenhöhe: 1965 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 14,7 kg. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Anschlussleitung mit 3-poligem Stecker und Buchse (3 x 0,75 mm2, 1500 mm). Die Verbindung mit dem Leuchtenkopf erfolgt durch eine mit Schrauben gesicherte Steckverbindung. Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (integriert) Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Bedienung nach dem Touch-Dimm-Prinzip erfolgt über einen im Leuchtenmast plan zur Mastoberfläche eingelassenen Tastsensor. Direkte und indirekte Lichtanteile sind gemeinsam dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Stehleuchte
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DMX Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit separater Leseleuchte Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Breite 310 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Ausführung des Rasters ohne
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Leistung 75 W
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstrom 7.500 lm
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbe silber
Betriebsgerät EVG
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung ohne
Höhe/Tiefe 1.965 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Mit Dimmer Ja
Leuchtenköpfe beweglich Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Mit Reflektor Nein
Lichtverteiler sonstige
Dimmung DSI Nein
Max. Systemleistung 75 W
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtaustritt direkt/indirekt
Länge 695 mm
Mit Präsenzmelder Nein
 
Farbe Silber
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Mit Schalter Ja
Leistungsfaktor 0,95
Spannungsart AC
Nennspannung 220...240 V
Mit Lichtsensor Nein
CRI 80-89
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung mit Push-button Ja
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Justierbar Nein
Dimmung RF Nein
Werkstoff Aluminium
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbtemperatur einstellbar nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbe der Abdeckung Silber
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtfarbe 840
Lichtstrom einstellbar Nein
Nennspannung 230
Farbtemperatur 4.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Flimmerwert Pst LM 0,3
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94052190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe