Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Lichtbandsystem
  4. Geräteträger für Lichtbandsystem
  5. 95300W1842.500.50M
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Geräteträger für Lichtbandsystem - 95300W1842.500.50M, LINEDO 50, 29...77 W, 4800...12000 lm, 840, weiß, on/off, Lichtband, L 3016 B 53 H 59 - 95300W1842.500.50M
Kernsortiment
Geräteträger für Lichtbandsystem - 95300W1842.500.50M, LINEDO 50, 29...77 W, 4800...12000 lm, 840, weiß, on/off, Lichtband, L 3016 B 53 H 59 - 95300W1842.500.50M
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

95300W1842.500.50M, LINEDO 50, 29...77 W, 4800...12000 lm, 840, weiß, on/off, Lichtband, L 3016 B 53 H 59

Rexel Artikelnr.: 
3438229
Hersteller Nummer: 
95300W1842.500.50M
EAN Code: 
4068754052542
Produkt Type: 
95300W1842.500.50M

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

LINEDO 50, 29...77 W, 4800...12000 lm, 840, weiß, on/off, Lichtband, L 3016 B 53 H 59
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Lichtteilung: Licht 1, 5 m / Blind 1, 5 m. Systemprofil aus Stahlblechprofil, beschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PMMA) klar. Blindeinheiten mit Abdeckung aus Kunststoff weiß. Lichtverteilung breitstrahlend. Der Leuchtenlichtstrom kann für das gesamte Lichtband mittels MES, MultiLumen Easy Select in 5 Stufen durch eine Spannungsunterbrechung einfach und zentral eingestellt werden. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten, oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 5-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2, 5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. CLO-Programmierung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer auf Anfrage möglich. Einspeisungsmodul, Verbindungs, und Montagezubehör bitte separat bestellen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Geräteträger für Lichtbandsystem
Höhe/Tiefe 59 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Schutzart IP40
Leistung 29...77 W
Dimmung DALI Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Breite 53 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Fassung ohne
Max. Systemleistung 77 W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bedienung über Bluetooth Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Leuchtmittel Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leuchtenlichtausbeute 155...167 lm/W
Polzahl 5
Nennstrom 121...132 mA
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Klirrfaktor (THD) 0,1
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Länge 3.016 mm
Dimmbar Nein
Lichtfarbe weiß
 
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Lichtstrom 12.000 lm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Lichtstrom einstellbar Stufen
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittelanzahl 2
Geeignet für Notlicht Nein
Reflektor ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Farbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Leistungsfaktor 0,96
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
CRI 80-89
Kompatibel mit Casambi Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Anschlussart sonstige
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Spannungsart AC
Dimmung DMX Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtverteiler Fokuslinse
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe