Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Lichtbandsystem
  4. Geräteträger für Lichtbandsystem
  5. 983462.002.1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Geräteträger für Lichtbandsystem - 983462.002.1, LES 300, 27...80 W, 5050...13400 lm, 840, weiß, on/off, Sanierungseinsätze, L 1528 B 64 H 31 HEL 22 - 983462.002.1
Kernsortiment
Geräteträger für Lichtbandsystem - 983462.002.1, LES 300, 27...80 W, 5050...13400 lm, 840, weiß, on/off, Sanierungseinsätze, L 1528 B 64 H 31 HEL 22 - 983462.002.1
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

983462.002.1, LES 300, 27...80 W, 5050...13400 lm, 840, weiß, on/off, Sanierungseinsätze, L 1528 B 64 H 31 HEL 22

Rexel Artikelnr.: 
3441722
Hersteller Nummer: 
983462.002.1
EAN Code: 
4068754071642
Produkt Type: 
983462.002.1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

LES 300, 27...80 W, 5050...13400 lm, 840, weiß, on/off, Sanierungseinsätze, L 1528 B 64 H 31 HEL 22
LED-Lichtbandsanierungseinsatz zur energetischen Modernisierung bestehender Lichtbänder. Kompatibel mit den gängigsten Tragschienen und Lichtbandsystemen am Markt. Leuchteneinsatz aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zweireihiges Linsensystem aus Kunststoff (PMMA), klar. Breitstrahlende Lichtverteilung für optimale Ausleuchtung. Schnelle und komfortable Montage mittels Federklemmsystem. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Lichtstrom in 8 Stufen einstellbar. Integrierte Durchgangsverdrahtung 5x1, 5 mm². Werkzeugloser Anschluss mittels Stecker/Buchse. Einspeiser, Durchgangsverdrahtung-Set und Blindmodul als Zubehör separat erhältlich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Geräteträger für Lichtbandsystem
Lichtfarbe weiß
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Länge 1.528 mm
Dimmbar Nein
Höhe/Tiefe 30,7 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Leuchtenlichtausbeute 168...187 lm/W
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom 5.050...13.400 lm
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Leistung 27...80 W
Farbe weiß
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Leuchtmittel Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Schutzart IP40
Dimmung DALI Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Systemleistung 80 W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Nennspannung 220...240 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...50 °C
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Reflektor ohne
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Spannungsart AC/DC
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtaustritt direkt
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Fassung ohne
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Polzahl 5
Klirrfaktor (THD) 0,15
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Nennstrom 112...123 mA
CRI 80-89
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Lichtverteiler sonstige
Lichtstrom einstellbar Stufen
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 1-10 V Nein
Breite 64 mm
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe