Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Sicherheitsbeleuchtung
  4. Sicherheitsleuchte
  5. 40071350171
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherheitsleuchte - Style 51011 LED CG-S, LED Sicherheits- /Rettungszeichenleuchtefür Wand- und Deckenmontage - 40071350171
CEAG NotlichtHesteller Logo
CEAG Notlicht

Style 51011 LED CG-S, LED Sicherheits- /Rettungszeichenleuchtefür Wand- und Deckenmontage

Rexel Artikelnr.: 
3139436
Hersteller Nummer: 
40071350171
EAN Code: 
4012539338413
Produkt Type: 
Style 51011 LED CG-S

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • Style II 51011 LED CG-S, Style II 51011 LED CG-S

    EATON

    Style II 51011 LED CG-S, Style II 51011 LED CG-S

    Rexel Artikelnr.: 3371708

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

LED Sicherheits- /Rettungszeichenleuchtefür Wand- und Deckenmontage
Sicherheits- oder Rettungszeichen-Leuchte mit einseitigem Lichtaustritt gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838. Modular aufgebaute Leuchte bestehend aus: Leuchtengehäuse aus 850°C glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat zur werkzeuglosen Montage auf dem Schnellmontagesatz. Inklusive klarer Schutzhaube und drei Piktogrammfolien (Pfeil rechts, links, unten, gem. ISO 7010). Als Sicherheitsleuchte: Symmetrische Lichtverteilung für flächige Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 9,5 m. Maximaler Abstand Leuchte zu Leuchte:> 10 m ab 3 m Lichtpunkthöhe und > 13 m ab 5 m Lichtpunkthöhe (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8). Als Rettungszeichen: Ausleuchtung gem. DIN 4844-1: mittlere Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe Lm >= 500 cd/m². Hohe Lebensdauer > 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen. Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern. Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich. Zulässiger Temperaturbereich: -20°C bis + 40°C. Der Schnellmontagesatz ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 4 W Schaltung: sonstige Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: zentral (Zentralbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 342 mm Breite: 95 mm Höhe/Tiefe: 59,5 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 100 % Erkennungsweite: 17 m




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Sicherheitsleuchte
Einspeisung zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Fernschalteranschluss Nein
Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber
Breite 95 mm
Kennzeichnung nur einseitig
Fassung ohne
Montageart Wandanbau
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Einbaubreite 95 mm
Erkennungsweite 17 m
Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Farbe grau
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Lichtstrom 390 lm
Nennspannung 220...240 V
Höhe/Tiefe 59,5 mm
Länge 342 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Schutzart IP41
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Mit Piktogramm Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 25 mA
Akkutechnologie nicht zutreffend
 
Farbtemperatur 6.500 K
Spannungsart AC
Anschlussart Schraubanschluss
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Funktion Rettungswegkennzeichnung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Leuchtmittelanzahl 1
Polzahl 3
Max. Systemleistung 5,8 W
Leistungsfaktor 0,611
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Schlagfestigkeit IK03
Nennbetriebsdauer 50.000 h
Form der Leuchte eckig
Nennspannung 220...240
Farbtemperatur 6.500
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe