2. Photovoltaik
  3. Batterie für erneuerbare Energiesysteme
  4. 0154571
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gefahrgut
Batterie für erneuerbare Energiesysteme - ASA00460, SBR Battery Module Premium 3,2 kWh V13.2 - 0154571
SungrowHesteller Logo
Sungrow

ASA00460, SBR Battery Module Premium 3,2 kWh V13.2

Rexel Artikelnr.: 
9019453
Hersteller Nummer: 
0154571
Produkt Type: 
ASA00460
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält Gefahrstoffe aus mindestens
einer der Klassen 1-9
warning_amber Es handelt sich um Gefahrgut mit
Gefahrenkennzeichnung 9A.
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
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

SBR Battery Module Premium 3,2 kWh V13.2
Die neuen V13.2 Speichermodule sind universell mit allen bisherigen Versionen kompatibel*. Alle bewährten Features wie zeitlich unbegrenzte Erweiterbarkeit, schnelle und einfache Installation durch Stapelkonzept sowie zertifizierte Batteriesicherheit nach VDE 2510-50 bleiben am Start. Auf die Plätze, fertig – Sungrow.




Produktdetails



Produktdetails

Batterie für erneuerbare Energiesysteme
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85076000