Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Photovoltaik
  3. Batterie für erneuerbare Energiesysteme
  4. 02709 858 304
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gefahrgut
Batterie für erneuerbare Energiesysteme - Element 12/S4 Weiß, Element 12/S4 Weiß inkl. Batteriemodule 13,0 kWh - 02709 858 304
Gefahrgut
Batterie für erneuerbare Energiesysteme - Element 12/S4 Weiß, Element 12/S4 Weiß inkl. Batteriemodule 13,0 kWh - 02709 858 304
VARTA StorageHesteller Logo
VARTA Storage

Element 12/S4 Weiß, Element 12/S4 Weiß inkl. Batteriemodule 13,0 kWh

Rexel Artikelnr.: 
9009022
Hersteller Nummer: 
02709 858 304
EAN Code: 
4260333933420
Produkt Type: 
Element 12/S4 Weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält Gefahrstoffe aus mindestens
einer der Klassen 1-9
warning_amber Es handelt sich um Gefahrgut mit
Gefahrenkennzeichnung 9A.


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 Produktdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Element 12/S4 Weiß inkl. Batteriemodule 13,0 kWh
VORAUSSETZUNG FÜR DIE INSTALLATION UND DIE GARANTIE IST EINE ZERTIFIZIERUNGSSCHULUNG!Energiespeicher AC-Kopplung für Neu- und Bestandsanlagen, auch für unterschiedliche Energiequellen, geeignetSystemdaten:Komplettsystem nominale Kapazität 13,0 kWh inklusive Batteriemodul 2 x 6,5 kWhKeine Kapazitätserweiterung bzw. Nachrüstung möglich, Option der Kaskadierung;Maße Breite; 600 mm, Höhe: 1176 mm, Tiefe: 500 mm; Gewicht inkl. Batteriemodul 165 kgBatterie, Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), Entladetiefe 90%, Systemauslegung bis zu 4.000 Vollzyklen bei RT (80% Restkapazität)Sicherheit, Mehrstufige, hard- und softwareredundante ZellüberwachungMax. AC Leistung Laden / Entladen 4,0 / 3,7 kW; integrierter 3-phasiger Batteriewechselrichter und LeistungselektronikEffizienz, 85,7 % System Performance Index, Simuliert gemäß Effizienzleitfaden 2.0 Schutzklasse IP32, Netzanschluss 400 V AC, 3-phasig phasensymmetrisch, 50 Hz (TN- und TT-Netze)Aufstellung innerhalb des Hauses, Umgebungstemperatur +5°C bis + 30°C Garantie: 7 Jahre auf das System und 10 Jahre Batterie (Details siehe Herstellergarantie)Funktionen:Energiemanagementsystem EMS VS-Pro 2, Leistungserfassung über Stromsensor (im Lieferumfang enthalten)Visualisierung Produktionsdaten und Dynamische Wirkleistungsbegrenzung über SunspecKompatibilitätsliste (abrufbar unter www.varta-storage.com/sunspec-compatibility.pdf)Kaskadierung von bis zu 5 typenübergreifenden EnergiespeichernVisualisierung über VARTA Storage App für Android und iOS, Webportal und lokaler WebserverHardware Schnittstellen: RJ45 (Ethernet), RJ12 (Stromsensor)Smart Home Schnittstellen: XML, Modbus TCP, SunspecSmart Home Kompatibilität: SolarLog, innogy SmartHome, Smartfox, myGEKKO, my-PV-Heizstab Schaltkontakte zur Lasten- und Erzeugersteuerung (Rutenbeck TCR IP 4)Mehr Partner abrufbar unter www.varta-storage.com/varta-connectZertifizierungen und Richtlinien:CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UN 38.3, DIN EN 62109-1:2011,VDE-AR-N 4105:2018-11, TOR 2016 V.2.3 D4, NA-EEA-CH




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Batterie für erneuerbare Energiesysteme
Breite 600 mm
Kapazität (C100) 32,5
Umgebungstemperatur 5...30 °C
Spannung 400 V
Höhe 1.176 mm
Ausführung Nickel-Mangan-Kobalt
Gewicht 165 kg
Spannung 400 V
 
Anzahl der Phasen 3
Nominale Batteriekapazität 13
Spannungsart AC
Betriebstemperatur 5...30 °C
Tiefe 500 mm
Zolltarifnummer 85044085
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe