2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Druckerhöhung/-abfall
  4. Ventilator für Rohreinbau
  5. 0080.0273
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ventilator für Rohreinbau - ERR 16/1, Radial-Rohrventilator ERR 16/1 Wechselstrom, DN160 - 0080.0273
MAICO Elektroapparate-Fabrik GHesteller Logo
MAICO Elektroapparate-Fabrik G

ERR 16/1, Radial-Rohrventilator ERR 16/1 Wechselstrom, DN160

Rexel Artikelnr.: 
2309209
Hersteller Nummer: 
0080.0273
EAN Code: 
4012799802730
Produkt Type: 
ERR 16/1
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
  • STX 1,5, Drehzahlsteller STX 1,5 Bemessungsspanung 230 V, stufenlos

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    STX 1,5, Drehzahlsteller STX 1,5 Bemessungsspanung 230 V, stufenlos

    Rexel Artikelnr.: 9008304
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
  • DRH 16-5 R, Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5 R mit Temperaturregler, DN160, Drehstrom

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    DRH 16-5 R, Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5 R mit Temperaturregler, DN160, Drehstrom

    Rexel Artikelnr.: 9072097
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
  • MGR 160 alu, Außengitter MGR 160 alu rund, für Rohr DN160

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    MGR 160 alu, Außengitter MGR 160 alu rund, für Rohr DN160

    Rexel Artikelnr.: 9072059
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
  • TFE 16-7, Luftfilter TFE 16-7 für Rohreinbau, ISO ePM1 50 %, DN 160

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    TFE 16-7, Luftfilter TFE 16-7 für Rohreinbau, ISO ePM1 50 %, DN 160

    Rexel Artikelnr.: 9013129
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
  • DRH 16-5, Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5 Drehstrom, DN160

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    DRH 16-5, Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5 Drehstrom, DN160

    Rexel Artikelnr.: 9066609
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
  • HY 230 I, Hygrostat HY 230 I Bedienelement innenliegend

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    HY 230 I, Hygrostat HY 230 I Bedienelement innenliegend

    Rexel Artikelnr.: 9005827
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
  • ERH 16-2 R, Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2 R mit Temperaturregler, DN160,Wechselstrom

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    ERH 16-2 R, Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2 R mit Temperaturregler, DN160,Wechselstrom

    Rexel Artikelnr.: 9066623
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
  • DRS, Drehzahlregelsystem DRS für ERR, EHD und AWV

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    DRS, Drehzahlregelsystem DRS für ERR, EHD und AWV

    Rexel Artikelnr.: 9009902
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
  • FUR 10/12/16, Befestigungsfuss FUR 10/12/16 zu ERR 10,12,16

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    FUR 10/12/16, Befestigungsfuss FUR 10/12/16 zu ERR 10,12,16

    Rexel Artikelnr.: 2309113
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
  • HY 230, Hygrostat HY 230 Bedienelement außenliegend

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    HY 230, Hygrostat HY 230 Bedienelement außenliegend

    Rexel Artikelnr.: 9004367
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
  • TFE 16-4, Luftfilter TFE 16-4 ISO Coarse 70 %, für Rohreinbau, DN160

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    TFE 16-4, Luftfilter TFE 16-4 ISO Coarse 70 %, für Rohreinbau, DN160

    Rexel Artikelnr.: 9001406
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
  • US 16 T, Schütz US 16 T Universalschütz

    MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G

    US 16 T, Schütz US 16 T Universalschütz

    Rexel Artikelnr.: 2711002
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
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Radial-Rohrventilator ERR 16/1 Wechselstrom, DN160
Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung. Runde Anschlussstutzen saug-und druckseitig auf Norm-Rohre abgestimmt. Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz (Temperaturfühler in Motorwicklung) serienmäßig. Der Überlastungsschutz schaltet den Ventilator bei Überhitzung automatisch ab. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite. Montagehinweise: Einbau in jeder Lage möglich. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem optionale elastische Manschetten ELR verwenden. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu optionales Schutzgitter SGR anbringen.Artikel: ERR 16/1, Fördervolumen: 350 m3/h, Drehzahl: 2163 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -11 kWh/(m2*a), Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 / 220 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 29 W, IMax: 0,14 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: hellgrau, Gewicht: 2,76 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,32 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 237 mm, Tiefe: 210 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 310 mm, Tiefe mit Verpackung: 270 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Gleichstrommotor: false
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
Ventilator für Rohreinbau
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl
Länge 210 mm
Luftmenge unbelastet 350 m³/h
Gleichstrommotor Nein
Schutzart IPX4
 
Gehäusedurchmesser 250 mm
Leistung 0,029 kW
Zolltarifnummer 84145995
Newlec Nein
Herkunftsland Italien