Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Heizkörper/Konvektoren
  4. Gebläsekonvektor
  5. 2610613
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gebläsekonvektor - AirBlue GKS-V 018P SX, Truhengerät GKS 018P vertikal mit Gehäuse, Anschluss links, 4-Leiter - 2610613
Swegon Germany GmbHHesteller Logo
Swegon Germany GmbH

AirBlue GKS-V 018P SX, Truhengerät GKS 018P vertikal mit Gehäuse, Anschluss links, 4-Leiter

Rexel Artikelnr.: 
9018191
Hersteller Nummer: 
2610613
EAN Code: 
4250059911765
Produkt Type: 
AirBlue GKS-V 018P SX

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Truhengerät GKS 018P vertikal mit Gehäuse, Anschluss links, 4-Leiter
Fancoil Truhengerät vertikal mit Gehäuse, Anschluss links, 4-Leiter GKS-V 018P SX Kühlleistung von 0,8 bis 3,7 kW / Heizleistung von 0,6 bis 8,6 kW. Die schmale All-in-One-Lösung für Heizen und Kühlen. Warm im Winter, kühl im Sommer, geräuschlos in einem einzigartigen Design. Durch seine schlichte, elegante Form fügt sich der Gebläsekonvektor GKS perfekt in jeden Raum ein. Dank seiner superschmalen Bautiefe von nur 129 mm eignet er sich ideal für Heiznischen oder Flächen an denen ein Standard-Gebläsekonvektor zu sehr aufbauen würde. Der GKS sorgt dabei durch die Kombination aus Heizpaneel, Wärmeübertrager und Ventilator sowohl im Sommer, als auch im Winter für die perfekte Raumtemperatur. Gegenüber konventionellen Niedertemperaturradiatoren erbringt er bereits bei niedriger Vorlauftemperatur eine hohe Heizleistung. Der GKS ist somit DIE Lösung, gerade wenn nur kleine Flächen und niedrige Vorlauftemperaturen im Heizmodus verfügbar sind. Superschmale 129 mm Bautiefe, Ideal in Kombination mit Wärmepumpen, Stufenloser DC-Walzenlüfter, Hydraulisch anschlussfertig (optional), Selbstregelnd (optional) und einfache Montage durch abnehmbare Seitenpaneele und mitgelieferte Bohrschablonen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gebläsekonvektor
Höhe 639 mm
Glanzgrad matt
Mit Entlüfter Ja
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel 2.104 W
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel 1.170 W
Luftmenge niedrig 138 m³/h
RAL-Nummer 9.003
Mit Filter Ja
Abluft frontseitig Nein
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig 787 W
Geeignet für Heizung Ja
Mit Entleerungsventil Ja
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch 1.362 W
Frequenz 50 Hz
Luftmenge mittel 230 m³/h
Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar niedrig 765 W
Nenndurchmesser Kühlung 3/4 Zoll (20)
Schalldruckniveau mittel 33,2 dB(A)
Luftmenge hoch 289 m³/h
Geeignet für Kühlen Ja
Mit Gitter Ja
Montageart Wandanbau
Schalldruckniveau niedrig 24,3 dB(A)
Tiefe 129 mm
Wasseranschlüsse links Ja
 
Nenndurchmesser Heizung 3/4 Zoll (20)
Mit Einstellungsschalter Nein
Oberflächenschutz Gitter lackiert
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch 2.374 W
Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar mittel 1.185 W
Mit Frischluftanschluss Nein
Mit Füßen Nein
RAL-Nummer Gitter 9.006
Farbe des Gitters sonstige
Mit Abtropfwanne Ja
Breite 935 mm
Einbautiefe einstellbar Nein
Standardfarbe Ja
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig 1.562 W
Mit elektrischem Heizelement Nein
Anschlussspannung 230 V
Farbe weiß
Schalldruckniveau hoch 39,2 dB(A)
Mit getrennten Batterien Ja
Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar hoch 1.386 W
Mit eingebautem Einstellregler Nein
Material Gitter Aluminium
Zolltarifnummer 85162991
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe