Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Lagerbehälter/-Tanks
  4. Speicher für Zentralheizung/Wärmepumpe
  5. 233510
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Speicher für Zentralheizung/Wärmepumpe - HSBC 200, Integralspeicher, HSBC 200 - 233510
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

HSBC 200, Integralspeicher, HSBC 200

Rexel Artikelnr.: 
9001116
Hersteller Nummer: 
233510
EAN Code: 
4017212335109
Produkt Type: 
HSBC 200

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Lehrvideo
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Energielabel
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Integralspeicher, HSBC 200
Anwendung • Der Integralspeicher eignet sich zur Trinkwassererwärmung im Wärmepumpen-Betrieb. Gleichzeitig wird er für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe in die Heizungsanlage eingesetzt und dient zur Förderung und Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. • Ausgelegt zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus. Komfortmerkmale • Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direktumschäumten, emaillierten Stahlbehältern. Der Trinkwarmwasser-Speicher ist mit einem innenliegenden Wärmeübertrager und einer Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz ausgestattet. • Die platzsparende Aufstellung wird durch die Integration wesentlicher Komponenten in ein Gehäuse ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören der Wärmepumpen-Manager WPM, Speicherladepumpe, Umwälzpumpe und 3/2-Wege-Umschaltventil. • Der Integralspeicher lässt sich gut transportieren, da Trinkwasser- und Pufferspeicher separat eingebracht werden können. • Optional lässt sich der Integralspeicher mit einem gemischten Heizkreis betreiben. • Die Speicherverkleidung besteht aus einem seitlich und hinten fest anliegendem Kunststoffmantel, die abnehmbare Frontseite verfügt über eine Design-Blende. Effizienz • Da das Speichervolumen und die Fläche des Wärmeübertragers optimal auf das System abgestimmt sind, treten nur geringe Warmhalteverluste auf, die Warmwasserbereitung erfolgt sehr effizient. Installation • Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher sind im Betrieb übereinander angeordnet und lassen sich für den Transport trennen. Griffpositionen im Ober- und Unterteil erleichtern das Handling zusätzlich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Speicher für Zentralheizung/Wärmepumpe
Höhe 1.908 mm
Geeignet für Zentralheizung Ja
Geeignet für Kühlen k.A.
Mit elektrischem Heizstab Ja
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Oberflächenschutz Innenseite beschichtet
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler 2
Material Fass Stahl
Max. Temperatur 95 °C
Material Mantel Kunststoff
Mit Tauchrohr Nein
Werkstoff der Isolation Polyurethan
Anschluss 1 Rohrende
Mit Isolierung k.A.
Oberflächenschutz Außenseite sonstige
Geeignet für Wärmepumpe Ja
 
Anschlussmaß Temperaturfühler sonstige
Anschluss elektrisches Element sonstige
Montageart Standmodell
Anschluss 2 Rohrende
Durchmesser 828 mm
Anschlussmaß 1 22 mm
Anschlussmaß 2 28 mm
Inhalt 168 l
Mit Anschluss Temperaturfühler Ja
Geeignet für Kühlwasserinstallation Ja
Kippmaß 2.107 mm
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU B
Zolltarifnummer 84191900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe