Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
  4. Smart-Thermostat
  5. 46406
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Smart-Thermostat - ET-SMARTCUBE-TH-W, Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß - 46406
ETHERMAHesteller Logo
ETHERMA

ET-SMARTCUBE-TH-W, Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9023288
Hersteller Nummer: 
46406
EAN Code: 
9120129931984
Produkt Type: 
ET-SMARTCUBE-TH-W

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß
Das Funkthermostat SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung der LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung. Es lässt sich flexibel montieren – wahlweise aufputz, in gängige Einbaurahmen oder freistehend. Mit Gehäusefarben in Schwarz oder Weiß und individuell über die App einstellbarer Displayfarbe passt sich der SMARTCUBE optisch jeder Umgebung an. Die Anzeige erfolgt über ein energiesparendes eINK-Display. Der integrierte Akku mit 750 mAh (3.7 V) wird über USB-C geladen. Sendefrequenz: BLE. Temperaturbereich: +5 bis +40 °C. Abmessungen: 55.4 × 55.4 × 13 mm. Schutzart: IP30. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Smart-Thermostat
Witterungsabhängige Regelung Nein
Differenz verstellbar Ja
Belüftung Nein
Lernfähig Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung 0
Kontaktausführung elektronisch
Anzahl der Schaltprogramme 1
Uhrentyp Jahresuhr
Mit Display Ja
Temperatur ablesbar Ja
Regelungsart An/Aus Ja
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung Nein
Höhe 41 mm
Klasse des Temperaturreglers I
Mit Anwesenheitserkennung Nein
Farbe weiß
Differenzwert 0,2...2 K
Geeignet für Kühlen Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Anschluss drahtlos
RAL-Nummer 9.010
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Mit Empfänger Nein
Art der Spannungsversorgung Batterie
Messbereich 5...40 °C
Max. Spannung der Kontakte 0 V
 
Geeignet für Heizung Ja
Überstundenschalter Nein
Fernbedienung möglich Ja
Kommunikationsprotokoll sonstige
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Ausführung Uhr digital
Anzahl der Ausgänge Heizung 0
Breite 55,4 mm
Anzahl der Lüftungsausgänge 0
Regelcharakteristik sonstige
Schutzart IP30
Optimierung Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung Nein
Max. Kontaktbelastung 0 A
Tiefe 55,4 mm
Mit thermischer Rückführung Ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0,1 W
Heizen Ja
Regelungsart modulierend Nein
Bedienung Touchscreen
Sensor extern Nein
Zolltarifnummer 90321020
Newlec Nein
Herkunftsland Schweiz
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe