Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
  5. 206282
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung - LWZ 05.1 Premium HKWL 230, LWZ 05.1 Premium HKWL 230 - 206282
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

LWZ 05.1 Premium HKWL 230, LWZ 05.1 Premium HKWL 230

Rexel Artikelnr.: 
9020495
Hersteller Nummer: 
206282
EAN Code: 
4017212062821
Produkt Type: 
LWZ 05.1 Premium HKWL 230

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LWZ 05.1 Premium HKWL 230
Anwendung • Das hochwertige Integralsystem mit reversierbarer Luft-Wasser-Wärmepumpe wird innen aufgestellt. Es eignet sich zum Heizen, für die Warmwasserbereitung, zum Kühlen, zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zur Luftreinigung in Neubauten und Einfamilienhäusern. • Das Integralsystem nutzt das natürliche und zukunftssichere Kältemittel R290 für optimale Umweltverträglichkeit. • Dank der kompakten Bauweise werden im Vergleich zu Einzelgeräten mehre Quadratmeter Installationsfläche im Aufstellraum eingespart. Komfortmerkmale • Das monolithische Design erfüllt höchste Ansprüche. • Das Integralgerät zeichnet sich durch die sehr niedrigen Betriebsgeräusche aus, die u.a. durch die Designverkleidung mit besonders guter Schalldämmung möglich werden. • Hohe Luftqualität durch die effiziente Filterung der Außenluft, den Sommerbypass und die Vorwärmung der Zuluft bei niedrigen Außentemperaturen sowie durch die leistungsfähige Wärmerückgewinnung. • Leichtverständliche, selbsterklärende Bedienung über das integrierte Touch-Display oder via App. • Das Energiemanagement-System informiert über den Energieverbrauch des Systems und die dadurch entstandenen Kosten. • Schneller und sicherer Anlagenstart durch den Inbetriebnahmeassistenten. • Der Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen wie dem patentierten STIEBEL ELTRON Zyklon-Kältemittelabscheider ausgestattet. • Hohe Vorlauftemperaturen von 75°C ermöglichen die ganzjährige Warmwasserbereitung im ausschließlichen Wärmepumpenbetrieb. • Der spezialemaillierte Warmwasserspeicher ist mit einer wartungsfreien Fremdstrom-Anode ausgestattet. Effizienz • Energiesparende, optimierte Abtauprozesse durch die intelligente Überwachung der Kältekreis-Daten. • Verbesserte Wärmeübertragung dank des hydrophil beschichteten Verdampfers. • Die Abluftenergie der Wohnungslüftung wird für die Abtauung und für die Effizienzsteigerung im Wärmepumpen-Betrieb genutzt. • Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstant-Volumenstrom-Ventilatoren. • Die Außenluft für die Wohnungslüftung wird über ein Heat-Pipe-System im Kältekreis vorgewärmt. • Die Summe aller Maßnahmen führt ganzjährig zu einer hocheffizienten Betriebsweise bei geringeren Energiekosten. • Die Integration eines PV-Systems inklusive herstellerunabhängiger Optimierung der Photovoltaikanlage und die Optimierung nach dynamischen Stromtarifen für niedrige Verbrauchskosten sind optional möglich. Service • Die Integralgeräte lassen sich problemlos via Ethernet mit dem Internet verbinden. Für die Fernwartung und das Monitoring wird die Servicewelt von STIEBEL ELTRON genutzt. Auch das Update des Reglers erfolgt über die Online-Verbindung. Installation • Das ergonomische Tragekonzept und die optimierten Abmessungen erlauben den einfachen Transport der Module bis in den Aufstellraum. • Die Anschlüsse für Heizung und Lüftung befinden sich auf der Oberseite. • Wird das Integralgerät in einer linken Raumecke aufgestellt, kann die Fortluft-Führung mit einem Luftumlenkmodul (optionales Zubehör) zur linken Seite umgeleitet werden. • Integrierte Druckschläuche ermöglichen die schnelle hydraulische Verbindung von Speicher- und Funktionsmodul. • Der elektrische Anschluss wird durch das seitlich gut zugängliche Anschlussfeld mit Federklemmtechnik erleichtert. •  Der integrierte Inbetriebnahme-Assistent unterstützt beim ersten Start des Integralsystems die einfache und sichere Inbetriebnahme aller Funktionen. • Durch das zertifizierte Sicherheitskonzept sind trotz R290 keine zusätzlichen Anforderungen an den Aufstellraum zu berücksichtigen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
Absicherung des Gerätes 16 A
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 102 %
Datentransfer über Internet Ja
Typ Kältemittel R-290
Art der Pumpe (interne Pumpe) energiesparend
Sanftanlauf eingebaut Ja
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C 103 %
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Geeignet für Warmwasser Ja
Luftdurchsatz 50...300 m³/h
Breite 1.430 mm
Zapfprofil XL
Volumen des Behälters 235 l
Anschlussspannung 400 V
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 2,6 kW
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Nein
Lufttemperatur -20...40 °C
Datentransfer über Busverbindung Ja
Schwimmbadregelung Nein
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 5 kW
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C 165 %
COPd bei Tj = +7 °C 4,1
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C 129 %
Externe Steuerung benötigt Nein
Max. Heizungsvorlauftemperatur 75 °C
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 3 kW
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A++
Kaskadierbar Nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung Nein
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 4,5
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Frequenz 50 Hz
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem 22 mm
 
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Nein
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 22 mm
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) sonstige
Kältemittel-Vorbefüllung 1.6 kg
Art der Regelung sonstige
Höhe 1.885 mm
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU A
Modulationsrate 20...100 %
Regelung für Pufferspeicher Ja
Fernbedienbar Ja
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C 207 %
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0 l/s
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C 50 dB
Global warming potential (GWP) 3
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) DC
Modulierender Kompressor Ja
Gewicht 420 kg
Aufstellung Gerät Innenaufstellung
Anzahl der Phasen 3
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C 138 %
Steuerung für Warmwasser integriert Ja
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Art der Optimierung sonstige
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) eingebaut
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C 149 %
Raumtemperaturregelung Ja
Datentransfer über USB Nein
Tiefe 800 mm
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 2 kW
Zolltarifnummer 84186100
Schutzart sonstige
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe