Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung
  5. 8000035045
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung - aroHTERM VWL 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus, VAILLANT Set aroTHERM 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus C2 - 8000035045
Vaillant GmbHHesteller Logo
Vaillant GmbH
Produktdatenblatt

aroHTERM VWL 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus, VAILLANT Set aroTHERM 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus C2

Rexel Artikelnr.: 
9022576
Hersteller Nummer: 
8000035045
EAN Code: 
4024074983829
Produkt Type: 
aroHTERM VWL 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • VWL 75/8.2 AS S2, VAILLANT Heizungswärmepumpe Luft/Wasser aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2

    VAILLANT GMBH

    VWL 75/8.2 AS S2, VAILLANT Heizungswärmepumpe Luft/Wasser aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2

    Rexel Artikelnr.: 9022434

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VWL 78/8.2 IS C2, VAILLANT uniTOWER VWL 78/8.2 IS C2 für aroTHERM Split plus

    VAILLANT GMBH

    VWL 78/8.2 IS C2, VAILLANT uniTOWER VWL 78/8.2 IS C2 für aroTHERM Split plus

    Rexel Artikelnr.: 9022260

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

VAILLANT Set aroTHERM 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus C2
Set aroTHERM Split plusVWL 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plusVWL 78/8.2 IS C2Produktvorteile:- Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise- Hohe Vorlauftemperaturen- Modulierender Kompressor mitInvertertechnik passt die Leistungstets an die aktuelle Gebäudeheizlastan- Intelligente Nutzung vonselbsterzeugter Energie (PVready)- Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 mLeitungslänge- Sound Safe System für besondersleisen Betrieb- vormontierter Hydrauliktower füraroTHERM Wärmepumpen- erweiterbar mit integrierbarenZubehören- SplitMountingConcept zur leichtenEinbringung in zwei TeilenAusstattung:- myVAILLANTconnect im Lieferumfangenthalten- Serviceventile (4 Stück) imLieferumfang enthalten- Kaltwassersicherheitsgruppe 10 bar imLieferumfang enthalten- Sensorgesteuerter Kältekreislauf- Integrierter aktiver Kühlbetrieb(dafür muss das Heizsystem bauseitigvorbereitet sein sowie einKodierwiderstand eingesetzt werden)- Kondensatwannenheizung- integrierter 190 Liter WW-Speicher- Elektro Zusatzheizung 5,4 kW/230 V- Hocheffizienz-Pumpe- 3-Wege Umschaltventil Warmwasser- Befülleinrichtung- 12 Liter ADG- DIA-System mitTouch-Bedienelementen,beleuchtet- Integrierter Magnetitfilter undDurchflusssensor- VR 71 B- Mischer- 2. GebäudeheizkreispumpeHeizleistung (A-7/W35) 6,39 kWLeistungszahl 3,10Heizleistung (A2/W35) 3,13 kWLeistungszahl 4,40Heizleistung (A7/W35) 5,07 kWLeistungszahl 5,20Kühlleistung (A35/W18) 7,29 kWEER 4,00Technische Daten Außeneinheit:Höhe/Breite/Tiefe 960/1100/450 mmGewicht, betriebsbereit 100 kgMax. Schallleistungspegel 58 dB(A)Schutzart IP 14 BLufteintrittstemperatur -25/43 Grd.CKältemittel (Füllmenge) R32 (1,50 kg)Treibhauspotenzial (EU) 675CO2 Äquivalent 1,0125 tTechnische Daten uniTOWER Split plusVWL 78/8.2 IS C2:Höhe/Breite/Tiefe 1950/595/600 mmGewicht 182 kgSpeicherinhalt 190 lzul. Betriebsüberdruck 10 barKalt-/Warmwasseranschluss G 3/4Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1Betriebsdruck max. 3 barNominalvolumenstrom (A7/W35) 883 l/hRestförderhöhe 512 mbarmaximale Temperatur- mit Wärmepumpe: Hzg 62 Grd.Cbis 0 Grd.C Außentemperatur- mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.CJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 55 C A++Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 35 C A+++(Spektrum A+++ bis D)Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienzklasse A+(Spektrum A+ bis F)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung
Schutzart (IP) Innengerät IP10
Tiefe des Innengerätes 600 mm
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 5,067 kW
Typ Kältemittel R32
Kühlung integriert Nein
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU 2
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 3,46...9,62 kW
Art der Regelung witterungsabhängige Regelung
Kältemittel-Vorbefüllung 1,5 kg
Max. Druck Warmwasser 10 bar
COPd bei Tj = +7 °C 4,68
Max. Leitungslänge 40 m
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung Ja
Tiefe des Außengerätes 449 mm
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 1 Zoll außen
Schutzart (IP) Außengerät IPX4
Nenndurchmesser Saugleitung 1/2 Zoll
Modulierender Kompressor Ja
Datentransfer über Internet Ja
Sanftanlauf eingebaut Ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen Ja
Zapfprofil L
Datentransfer über Busverbindung Ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Ja
Einbindung Solar Nein
Art der Pumpe (interne Pumpe) energiesparend
Gewicht des Außengerätes 100 kg
Regelung für Pufferspeicher Nein
Breite des Außengerätes 1.100 mm
Global warming potential (GWP) 675
Max. Heizungsvorlauftemperatur 62 °C
Externe Steuerung benötigt Ja
Datentransfer über USB Nein
Schwimmbadregelung Nein
 
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 148 %
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) eingebaut
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung 1/4 Zoll
Geeignet für Warmwasser Ja
Anschlussspannung 230 V
Modulationsrate 26...100 %
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 5,23
Gewicht des Innengerätes 182 kg
Breite des Innengerätes 595 mm
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0,335 l/s
Mit elektrischem Heizelement Ja
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme 14 A
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 6,395 kW
Fernbedienung möglich Ja
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A+++
Ausführung komplett
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 2,25...7,4 kW
Höhe des Innengerätes 1.950 mm
Sicherung (träge) 14 A
Raumtemperaturregelung Ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) AC
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) gestuft
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU A+
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Art der Optimierung sonstige
Höhe des Außengerätes 960 mm
Leistung elektrisches Heizelement 0...5,4 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Nein
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Zolltarifnummer 85169000
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe