Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BUSCH-JAEGER
2506-914, Wippe geschlossen, für Schaltereinsatz Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078616
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
2000/6 US, Wippschalter-Einsatz, Aus- und Wechselschaltung
Rexel Artikelnr.: 2029100
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
2505-914, Wippe SerienschalterBusch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078638
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
1743-03-914, Zentralscheibe TV / SAT 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078688
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
1723-914, Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078711
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
1722-914, Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078748
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
20 EUC-914, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss alpinweiß - Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078721
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BUSCH-JAEGER
1721-914, Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI
Rexel Artikelnr.: 2078760
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Einbaubreite |
55 mm
|
|---|---|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.010
|
| Einbauhöhe |
55 mm
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
71 mm
|
| Farbe |
weiß
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Anzahl der Einheiten |
4
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
4
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Transparent |
Nein
|
| Höhe |
294 mm
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Ja
|
|---|---|
| Breite |
81 mm
|
| Farbe |
alpinweiß
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
4
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Serie |
Busch-balance SI
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
4
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.