Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG2414-0414, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub- Liftklemmen, anthrazit, M-SMART
Rexel Artikelnr.: 2154303
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2352-0460, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine, Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2158197
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2500-0325, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2158203
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2352-0414, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2158173
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2351-0460, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner, Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2154811
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2351-0325, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner, Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2154934
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2351-0414, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2154313
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2310-0419, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2862909
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0619, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2856991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2300-7260, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, AQUADESIGN
Rexel Artikelnr.: 2862862
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2316-7219, SCHUKO-Steckdose, Klappdeckel, Schriftfeld, abschließbar, versch. Schließungen, BRS, Steckklemmen, polarweiß, AQUADESIGN
Rexel Artikelnr.: 2858966
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2401-0319, SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2858948
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2310-0325, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2858932
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2400-0319, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2858881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
|---|---|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Werkstoff |
Metall
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Höhe |
85,8 mm
|
| Breite |
85,8 mm
|
| Tiefe |
10,1 mm
|
| Oberfläche |
matt
|
| Schutzart |
IP20
|
| Farbe |
grau
|
| Befestigungsart |
Klemm-/Schraubbefestigung
|
| Farbe |
Rhodiumgrau
|
| Transparent |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
1
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
1
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
0
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Serie |
M-PLAN
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
73269098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
08c70c4b-e3e4-4ee3-827c-755c577eeef4
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.