Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG5530-0325, ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2891984
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2315-0460, SCHUKO-Steckdose, Klappdeckel, abschließbar, verschiedene Schließungen, BRS, Steckklemmen, aluminium, AQUADESIGN
Rexel Artikelnr.: 2933767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5252-0325, Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2902676
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2304-0460, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 5027357
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5755-0325, Zeitschaltuhr-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2902673
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4568-0319, Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895402
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2500-0460, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2895291
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4450-0460, Zentralplatte für akustischen Signalgeber, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2895383
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5710-0325, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2891991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2401-0460, SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2858875
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5711-0325, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2891998
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5250-0325, Zentralplatte mit Drehknopf, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2870740
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5754-0325, Zeitschaltuhr-Modul Standard, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2002520
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
518219, Zwischenring polarweiß, System M m. Klappdeckel f. Kombieinsätze nach DIN 49075
Rexel Artikelnr.: 2720910
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3660, M-Pure-Rahmen, 2fach, aluminium, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923518
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4030-3660, M-Pure-Rahmen, 3fach, aluminium, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923534
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0460, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2853979
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
433160, Wippe, Aluminium, System M, 433160
Rexel Artikelnr.: 2720763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
|---|---|
| Farbe |
Aluminium
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
1
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Transparent |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
1
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Oberfläche |
matt
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Höhe |
90 mm
|
|---|---|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
0
|
| Breite |
90 mm
|
| Serie |
M-Pure
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Farbe |
Aluminium
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.