Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG5763-6036, Raumtemperaturregler 24V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Edelstahl, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112936
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4350-6035, Steckdose für Audio Anschluss, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112946
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2300-6034, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, Anthrazit, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113013
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2314-6035, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Steckklemmen Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113157
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2304-6035, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz,Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5763-6035, Raumtemperaturregler 24V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113106
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2310-6035, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113092
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5210-6035, Wippe für Taster-Modul 1fach, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3320-6036, Wippe mit Kontrollfenster, Edelstahl, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113135
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3350-6036, Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, Edelstahl, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113132
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5711-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113032
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2310-6036, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, Edelstahl, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112875
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5755-6036, Zeitschaltuhr-Modul, Edelstahl, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113100
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2330-6036, Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Edelstahl,System Design
Rexel Artikelnr.: 2114068
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Farbe |
nickelmetallic
|
|---|---|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
Edelstahl
|
| Transparent |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Werkstoff |
Metall
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Serie |
D-Life
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
1
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Befestigungsart |
Klemm-/Schraubbefestigung
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
0
|
| Farbe |
grau
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Höhe |
90 mm
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
1
|
| Breite |
90 mm
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
79070000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.