Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 25170
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - 25170, Swiss Garde 360 Präsenz EB 16 m - 25170
NIKOHesteller Logo
NIKO

25170, Swiss Garde 360 Präsenz EB 16 m

Rexel Artikelnr.: 
2864027
Hersteller Nummer: 
25170
EAN Code: 
3505100251705
Produkt Type: 
25170

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • PD4-M-2C-DE, Präsenzmelder 2C 360° DE weiß IP20 24m 2Kanal

    B.E.G.

    PD4-M-2C-DE, Präsenzmelder 2C 360° DE weiß IP20 24m 2Kanal

    Rexel Artikelnr.: 2871313

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Swiss Garde 360 Präsenz EB 16 m
Decken Einbau Version 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich, mit Federklemmen Befestigung für abgehängte Decken. Präsenzmelder mit flachem und modernem Design für abgehängte Decken. Montage über Federklemmen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Mit Alarmfunktion Nein
Spannungsart AC
Schutzart IP20
Treppenlichtautomatik Nein
Konstantlichtregelung Nein
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Nebenstelleneingang Nein
Zwangsabschaltung Nein
Erfassungswinkel horizontal 0...360 °
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Temperatur -20...40 °C
Mit Signaleinheit Nein
Montageart Unterputz
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Transparent Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 14 m
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Nennspannung 230 V
HLK-Ansteuerung Nein
Optimale Montagehöhe 3 m
Werkstoffgüte Thermoplast
Min. Einschaltdauer 10 s
Vernetzbar Nein
Farbe weiß
Max. Einschaltdauer 20 min
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite frontal 7 m
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche matt
Sensortyp passiv Infrarot
Geeignet für C-Last Ja
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Mit Fernbedienung Nein
Ausführung Präsenzmelder
 
Max. Reichweite zu einer Seite 7 m
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Max. Schaltleistung 2.300 W
Max. Einschaltstrom 10 A
Unterkriechschutz Nein
Ansprechhelligkeit 5...2.000 lx
Tierschneise Nein
Fernbedienbar Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Max. Präsenzbereich 201 m²
Geeignet für Deckenmontage Ja
Zwangseinschaltung Ja
Breite 75 mm
Anschlussart Steckklemme
Einbaulänge 63 mm
Höhe 75 mm
Min. Einschaltstrom 10 A
Antibakterielle Behandlung Nein
Einbaudurchmesser 63 mm
Einbautiefe 75 mm
Farbe weiß
Frequenz 50...50 Hz
Scanwinkel 360 °
Herkunftsland China
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Frequenz 50
Einbaubreite 63 mm
Durchmesser 75 mm
Tiefe 95 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 75 mm
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe