Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 002800
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - HF 360 COM1 - Unterputz, Präsenzmelder HF 360 COM1 Hochfrequenz, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 12 m (113 m²) - 002800
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - HF 360 COM1 - Unterputz, Präsenzmelder HF 360 COM1 Hochfrequenz, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 12 m (113 m²) - 002800
SteinelHesteller Logo
Steinel

HF 360 COM1 - Unterputz, Präsenzmelder HF 360 COM1 Hochfrequenz, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 12 m (113 m²)

Rexel Artikelnr.: 
3066231
Hersteller Nummer: 
002800
EAN Code: 
4007841002800
Produkt Type: 
HF 360 COM1 - Unterputz

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Control PRO Schutzkorb, Zubehör - Control PRO Schutzkorb

    STEINEL

    Control PRO Schutzkorb, Zubehör - Control PRO Schutzkorb

    Rexel Artikelnr.: 2700375

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Smart Remote, Zubehör - Smart Remote

    STEINEL

    Smart Remote, Zubehör - Smart Remote

    Rexel Artikelnr.: 2112711

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Service Fernbedienung RC8, Zubehör - Service Fernbedienung RC8

    STEINEL

    Service Fernbedienung RC8, Zubehör - Service Fernbedienung RC8

    Rexel Artikelnr.: 2112712

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiß, Zubehör Aufputz Adapter

    STEINEL

    Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiß, Zubehör Aufputz Adapter

    Rexel Artikelnr.: 2902522

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HF-Deckenadapter, Zubehör - HF-Deckenadapter

    STEINEL

    HF-Deckenadapter, Zubehör - HF-Deckenadapter

    Rexel Artikelnr.: 2935011

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Präsenzmelder HF 360 COM1 Hochfrequenz, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 12 m (113 m²)
  • Für den Innenbereich, speziell für öffentliche Bereiche wie Toilettenkabinen
  • HF Sensor mit 360° Erfassungsbereich
  • Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände
  • Unsichtbare Montage mit Deckenadapter möglich
  • IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung
  • Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich
  • Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb, Deckenadapter für abgehängte Decken

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Nebenstelleneingang Ja
Mit Alarmfunktion Nein
Max. Einschaltstrom 800 A
Max. Schaltleistung 2.000 W
Ansprechhelligkeit 10...1.000 lx
Max. Einschaltdauer 30 min
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Oberfläche matt
Farbe weiß
Schutzart IP20
Nennspannung 230 V
Min. Einschaltdauer 30 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Fernbedienbar Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 12 m
Max. Reichweite frontal 6 m
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Überbrückungsschalter Ja
Treppenlichtautomatik Ja
Optimale Montagehöhe 2,8 m
Vernetzbar Ja
Erfassungswinkel horizontal 360...360 °
Unterkriechschutz Ja
Tierschneise Nein
Zwangsabschaltung Ja
HLK-Ansteuerung Nein
Konstantlichtregelung Nein
Ausführung Präsenzmelder
 
Temperatur -25...55 °C
Ausschaltverzögerung 1.800 s
Einschaltverzögerung 1 s
Mit Fernbedienung Nein
Frequenz 50...60 Hz
Spannungsart AC
Transparent Nein
Geeignet für C-Last Ja
Sensortyp hochfrequent
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0 °
Anzahl der Schaltzonen 4.800
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Farbe Weiß
Min. Einschaltstrom 0,1 A
Schlagfestigkeit k.A.
Antibakterielle Behandlung Nein
Scanwinkel 360 °
Höhe 120 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Einbaulänge 30 mm
Tiefe 120 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 66 mm
Anschlussart sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Frequenz 50...60
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Zwangseinschaltung Ja
Breite 120 mm
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe