Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 057770
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - IS 2360-3 ECO 24m weiß, Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO 24m, Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, weiß, 360° Reichweite max: Ø 24 m (452 m²) - 057770
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - IS 2360-3 ECO 24m weiß, Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO 24m, Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, weiß, 360° Reichweite max: Ø 24 m (452 m²) - 057770
SteinelHesteller Logo
Steinel

IS 2360-3 ECO 24m weiß, Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO 24m, Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, weiß, 360° Reichweite max: Ø 24 m (452 m²)

Rexel Artikelnr.: 
2311462
Hersteller Nummer: 
057770
EAN Code: 
4007841057770
Produkt Type: 
IS 2360-3 ECO 24m weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO 24m, Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, weiß, 360° Reichweite max: Ø 24 m (452 m²)
Das Multitalent für innen und außen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO, 3 Pyro-Sensoren für 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Transparent Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Mit Alarmfunktion Nein
Unterkriechschutz Ja
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Montageart Aufputz
Antibakterielle Behandlung Nein
Tierschneise Nein
Tiefe 57 mm
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Nennspannung 230 V
Spannungsart AC
Nebenstelleneingang Nein
Min. Einschaltdauer 5 s
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Zwangseinschaltung Nein
Höhe 57 mm
Frequenz 50...60 Hz
Optimale Montagehöhe 2,8 m
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Vernetzbar Ja
Geeignet für C-Last Ja
Halogenfrei Ja
Farbe weiß
Oberflächenschutz sonstige
Max. Einschaltstrom 200 A
Schutzart IP54
Treppenlichtautomatik Nein
Farbe Weiß
Temperatur -20...50 °C
Mit Fernbedienung Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 6 m
Erfassungswinkel horizontal 360...360 °
Zwangsabschaltung Ja
Fernbedienbar Nein
 
Sensortyp passiv Infrarot
Durchmesser 121 mm
Werkstoffgüte Thermoplast
Geeignet für Deckenmontage Ja
Überbrückungsschalter Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Max. Reichweite frontal 12 m
Mit Signaleinheit Ja
Konstantlichtregelung Nein
Anschlussart sonstige
Werkstoff Kunststoff
Schlagfestigkeit k.A.
Max. Einschaltdauer 15 min
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Ausschaltverzögerung 300 s
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Max. Schaltleistung 2.000 W
Ansprechhelligkeit 2...1.000 lx
Ausführung Bewegungsmelder
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Frequenz 50...60
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Oberfläche matt
Anzahl der Schaltzonen 972
Nennspannung 220...240 V
Umgebungstemperatur -20...50 °C
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Moldawien
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe