Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 1030045
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - LUXA 103-100 UA WH, Bewegungsmelder mit Akustikfunktion - 1030045
Theben AGHesteller Logo
Theben AG

LUXA 103-100 UA WH, Bewegungsmelder mit Akustikfunktion

Rexel Artikelnr.: 
2225231
Hersteller Nummer: 
1030045
EAN Code: 
4003468101148
Produkt Type: 
LUXA 103-100 UA WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • AP-Rahmen LUXA 103-100 U WH, Aufputzrahmen Bewegungsmelder

    THEBEN AG

    AP-Rahmen LUXA 103-100 U WH, Aufputzrahmen Bewegungsmelder

    Rexel Artikelnr.: 2225239

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

Bewegungsmelder mit Akustikfunktion
Bewegungsmelder für Deckenmontage mit Akustikfunktion, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Helligkeitswerte und Ausschaltverzögerung einstellbar

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 12 m
Treppenlichtautomatik Ja
Fernbedienbar Nein
Werkstoffgüte Thermoplast
Überbrückungsschalter Nein
Mit Signaleinheit Nein
Schutzart IP40
Max. Einschaltstrom 400 A
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Nebenstelleneingang Nein
Konstantlichtregelung Nein
Ausführung Bewegungsmelder
Mit Fernbedienung Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Min. Einschaltdauer 5 s
Spannungsart AC
Nennspannung 230 V
Unterkriechschutz Nein
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Zwangsabschaltung Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Vernetzbar Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Geeignet für C-Last Ja
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Mit Alarmfunktion Nein
Max. Schaltleistung 2.000 W
Ansprechhelligkeit 10...2.000 lx
Farbe weiß
Oberfläche matt
Steuerstrom 10 mA
Frequenz 50...60 Hz
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Transparent Nein
Erfassungswinkel horizontal 0...360 °
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
HLK-Ansteuerung Nein
Sensortyp passiv Infrarot
Ausschaltverzögerung 1.800 s
 
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Oberflächenschutz unbehandelt
Max. Reichweite frontal 6 m
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Farbe weiß
Max. Einschaltdauer 30 min
Tierschneise Nein
Temperatur -20...45 °C
Halogenfrei Nein
Min. Einschaltstrom 0,1 A
Scanwinkel 360 °
Einbautiefe 38 mm
Zwangseinschaltung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Einbaubreite 48 mm
Höhe 73 mm
Einbaudurchmesser 48 mm
Tiefe 112 mm
Breite 112 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Durchmesser 112 mm
Antibakterielle Behandlung Nein
Schlagfestigkeit IK04
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Akustiksensor Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Frequenz 50...60
Max. Schaltleistung LED 400 W
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Min. Tiefe der Gerätedose 46 mm
Nennspannung 230 V
Mit Anschlusskabel Nein
Rückfeldüberwachung Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 90314990
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe