Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. EM10055508
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - MD 180 BASIC L WH, Bewegungsmelder 180°, weiß - EM10055508
ESYLUXHesteller Logo
ESYLUX

MD 180 BASIC L WH, Bewegungsmelder 180°, weiß

Rexel Artikelnr.: 
5062414
Hersteller Nummer: 
EM10055508
EAN Code: 
4015120055508
Produkt Type: 
MD 180 BASIC L WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Bewegungsmelder 180°, weiß
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtiger Leitungseinführung. Großer Verdrahtungsraum. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Für die Wandmontage.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Werkstoffgüte Thermoplast
Max. Reichweite frontal 5 m
Min. Einschaltdauer 10 s
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Unterkriechschutz Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Schutzart IP44
Schwenkbereich Sensor, horizontal 30...30 °
Mit Signaleinheit Nein
Werkstoff Kunststoff
HLK-Ansteuerung Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Überbrückungsschalter Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Schlagfestigkeit k.A.
Zwangsabschaltung Nein
Nebenstelleneingang Nein
Sensortyp passiv Infrarot
Oberfläche matt
Mit Fernbedienung Nein
Max. Einschaltstrom 40 A
Spannungsart AC
Vernetzbar Nein
Einschaltverzögerung 0 s
Treppenlichtautomatik Nein
Höhe 66 mm
Anzahl der Schaltzonen 1
Montageart Aufputz
Farbe weiß
Geeignet für C-Last Nein
Nennspannung 230 V
Zwangseinschaltung Nein
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Max. Einschaltdauer 15 min
Farbe weiß
Frequenz 50...60 Hz
 
Mit Alarmfunktion Nein
Fernbedienbar Nein
Halogenfrei Ja
Konstantlichtregelung Nein
Ansprechhelligkeit 3...1.000 lx
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Breite 55 mm
Erfassungswinkel horizontal 90...180 °
Max. Reichweite zu einer Seite 10 m
Schwenkbereich Sensor, vertikal 30...30 °
Tierschneise Nein
Scanwinkel 180 °
Ausschaltverzögerung 0 s
Oberflächenschutz unbehandelt
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 20 m
Max. Schaltleistung 800 W
Tiefe 102 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Schaltleistung LED 250 W
Temperatur -20...40 °C
Anschlussart Steckklemme
Ausführung Bewegungsmelder
Transparent Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Nennspannung 230...230 V
Mit Akustiksensor Nein
Rückfeldüberwachung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Frequenz 50...60
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Umgebungstemperatur -20...40 °C
Geeignet für Wandmontage Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe