Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. EM10041006
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - MD-W 200i WH, Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Abdeckkappe weiß inkl., einstellbar per Poti und Fernbedienung Mobil-RCi-M, Abdeckkappe schwarz, braun und Edelstahl-Opt - EM10041006
ESYLUXHesteller Logo
ESYLUX

MD-W 200i WH, Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Abdeckkappe weiß inkl., einstellbar per Poti und Fernbedienung Mobil-RCi-M, Abdeckkappe schwarz, braun und Edelstahl-Opt

Rexel Artikelnr.: 
2854174
Hersteller Nummer: 
EM10041006
EAN Code: 
4015120041006
Produkt Type: 
MD-W 200i WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • REMOTE CONTROL USER, Fernbedienung für Mini-Melder, Bewegungsmelder MD-W-/RC-Serie, Automatikleuchte AL S 230i, Automatikstrahler AF-Serie, Dämmerungsschalter CDSi

    ESYLUX

    REMOTE CONTROL USER, Fernbedienung für Mini-Melder, Bewegungsmelder MD-W-/RC-Serie, Automatikleuchte AL S 230i, Automatikstrahler AF-Serie, Dämmerungsschalter CDSi

    Rexel Artikelnr.: 3017440

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ESY-Pen, ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten

    ESYLUX

    ESY-Pen, ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten

    Rexel Artikelnr.: 2319910

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MD-W COVER SR, Abdeckkappe für Bewegungsmelder MD-W200i, Edelstahloptik

    ESYLUX

    MD-W COVER SR, Abdeckkappe für Bewegungsmelder MD-W200i, Edelstahloptik

    Rexel Artikelnr.: 2854171

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MD-W COVER BK, Abdeckkappe für Bewegungsmelder MD-W200i, schwarz

    ESYLUX

    MD-W COVER BK, Abdeckkappe für Bewegungsmelder MD-W200i, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2854169

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Abdeckkappe weiß inkl., einstellbar per Poti und Fernbedienung Mobil-RCi-M, Abdeckkappe schwarz, braun und Edelstahl-Optik als Zubehör erhältlich
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich im modernen Design. Farbige Gestaltung durch Abdeckkappen im Zubehör. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Einhand-Stecksockelmontage. Kompatibel mit vielen europäischen Einbaudosen (Geräteschrauben-Abstand 60 mm). Doppelte Membran-Leitungseinführung. Leitungseinführung wahlweise von oben, unten oder hinten. Abstandshalter für Aufputz-Kabelzuführung in weiß. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Reichweitenanpassung des Sensors mit einstellbarer innenliegender Linsenabdeckung. Verdeckte Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter. Für die Wandmontage. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Farbe weiß
Fernbedienbar Ja
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Schutzart IP55
Ansprechhelligkeit 2...1.000 lx
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Montageart Aufputz
Max. Einschaltdauer 16 min
Nebenstelleneingang Nein
Vernetzbar Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Max. Einschaltstrom 800 A
Oberfläche matt
Treppenlichtautomatik Nein
Zwangsabschaltung Nein
Überbrückungsschalter Nein
Mit Signaleinheit Nein
Mit Alarmfunktion Nein
Nennspannung 230 V
Tierschneise Nein
Min. Einschaltdauer 15 s
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Konstantlichtregelung Nein
Unterkriechschutz Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 10 m
Ausführung Bewegungsmelder
Werkstoff Kunststoff
Steuerstrom 0 mA
Temperatur -25...55 °C
Erfassungswinkel horizontal 100...200 °
Spannungsart AC
Max. Reichweite frontal 5 m
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Werkstoffgüte Thermoplast
 
Halogenfrei Nein
Ausschaltverzögerung 0 s
Einschaltverzögerung 0 s
Mit Fernbedienung Nein
Frequenz 50...60 Hz
Transparent Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 20 m
Geeignet für C-Last Ja
Sensortyp passiv Infrarot
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Anzahl der Schaltzonen 1
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Farbe weiß
Durchmesser 110 mm
Zwangseinschaltung Nein
Schlagfestigkeit k.A.
Max. Schaltleistung LED 600 W
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Deckenmontage Nein
Höhe 55 mm
Scanwinkel 200 °
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Akustiksensor Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Nennspannung 230...230 V
Rückfeldüberwachung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Frequenz 50...60
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Geeignet für Wandmontage Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe