Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. MEG5628-3160
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - MEG5628-3160, ARGUS 220, aluminium - MEG5628-3160
MertenHesteller Logo
Merten

MEG5628-3160, ARGUS 220, aluminium

Rexel Artikelnr.: 
2929729
Hersteller Nummer: 
MEG5628-3160
EAN Code: 
4042811184650
Produkt Type: 
MEG5628-3160

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 542895, Kondensator, AC 230V, 0,33 uF

    MERTEN

    542895, Kondensator, AC 230V, 0,33 uF

    Rexel Artikelnr.: 2319119

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ARGUS 220, aluminium
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte). 360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). Großer Anschlussraum und Stecksystem. Durchschleifen möglich. LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel. Funktionen: Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK. Nennspannung: AC 220/230V AC, 50 Hz. Nennstrom: 10 AX, AC 230 V, cos Phi 0,6. Glühlampen: AC 230 V, max. 2200 W. HV Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W. NV Halogenlampen: AC 230 V, 500 VA mit gewickeltem Trafo. AC 230 V, 1050 W mit elektronischen Trafos. Kapazitive Last: 10 A, max. 140 uF. Energiesparlampen: AC 230 V, max. 100 VA. Motorlast: AC 230 V, max. 1000 VA. Eigenverbrauch: < 1 W. Erfassungswinkel: 220 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux. Schaltdauer: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar. Neutralleiter: erforderlich. Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9 Grad auf, 24 Grad ab, 12 Grad rechts/links, +/-12 Grad axial. Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4 Grad auf, 29 Grad ab, 25 Grad rechts/links, +/-8,5 Grad axial. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT). Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93. Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Farbe: aluminium.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Konstantlichtregelung Nein
Ausführung Bewegungsmelder
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz Ja
Überbrückungsschalter Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 28 m
Max. Reichweite frontal 16 m
Max. Reichweite zu einer Seite 14 m
Treppenlichtautomatik Ja
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Vernetzbar Nein
Fernbedienbar Ja
Werkstoff Kunststoff
Montageart Aufputz
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Mit Signaleinheit Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Oberfläche glänzend
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 0
Transparent Nein
Schutzart IP55
Spannungsart AC
Max. Einschaltstrom 16 A
Temperatur -20...25 °C
Max. Schaltleistung 2.000 W
Ansprechhelligkeit 3...1.000 lx
Erfassungswinkel horizontal 0...220 °
Max. Einschaltdauer 8 min
Min. Einschaltdauer 1 s
 
Nebenstelleneingang Nein
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Geeignet für C-Last Ja
Anzahl der Schaltzonen 112
Nennspannung 230 V
Mit Alarmfunktion Nein
Steuerstrom 4,3 mA
Ausschaltverzögerung 480 s
Sensortyp passiv Infrarot
Schwenkbereich Sensor, vertikal -24...9 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal -12...12 °
Mit Fernbedienung Nein
Einschaltverzögerung 0 s
Frequenz 50...50 Hz
Farbe aluminium
Tiefe 71 mm
Min. Einschaltstrom 0 A
Anschlussart Steckklemme
Max. Präsenzbereich 50 m²
Breite 93 mm
Antibakterielle Behandlung Nein
Zwangseinschaltung Nein
Schlagfestigkeit IK02
Scanwinkel 220 °
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Akustiksensor Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Frequenz 50
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Höhe 151 mm
Nennspannung 220...230 V
Mit Anschlusskabel Nein
Rückfeldüberwachung Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Lettland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe