Zur Startseite
place
handyman
person
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
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Schaltereinsätze
  4. Installationsschalter
  5. MEG3616-0000
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Installationsschalter - MEG3616-0000, Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen - MEG3616-0000
Installationsschalter - MEG3616-0000, Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen - MEG3616-0000
MertenHesteller Logo
Merten

MEG3616-0000, Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen

Rexel Artikelnr.: 
2865739
Hersteller Nummer: 
MEG3616-0000
EAN Code: 
4042811144371
Produkt Type: 
MEG3616-0000
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
  • MEG5211-0325, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aktivweiß glänzend, System M

    MERTEN

    MEG5211-0325, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aktivweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2891939
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
  • MEG3350-6036, Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, Edelstahl, System Design

    MERTEN

    MEG3350-6036, Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, Edelstahl, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2113132
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
  • MEG3304-6036, Wippe IP44, Edelstahl, System Design

    MERTEN

    MEG3304-6036, Wippe IP44, Edelstahl, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2114032
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
  • MEG3365-6050, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, Nickelmetallic, System Design

    MERTEN

    MEG3365-6050, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, Nickelmetallic, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2114069
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
  • MEG3365-0319, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, polarweiß glänzend, System M

    MERTEN

    MEG3365-0319, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, polarweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2874905
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
  • MEG5211-0414, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), anthrazit, System M

    MERTEN

    MEG5211-0414, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), anthrazit, System M

    Rexel Artikelnr.: 2891941
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
  • MEG3901-0006, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V

    MERTEN

    MEG3901-0006, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V

    Rexel Artikelnr.: 2856982
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
  • MEG3921-0000, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 8-32 V, multicolor

    MERTEN

    MEG3921-0000, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 8-32 V, multicolor

    Rexel Artikelnr.: 2878493
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
  • MEG3302-0419, Wippe mit Kennzeichnung Licht, polarweiß, System M

    MERTEN

    MEG3302-0419, Wippe mit Kennzeichnung Licht, polarweiß, System M

    Rexel Artikelnr.: 2159868
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
  • MEG5211-0419, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß, System M

    MERTEN

    MEG5211-0419, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß, System M

    Rexel Artikelnr.: 2891942
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
  • MEG3304-6034, Wippe IP44, Anthrazit, System Design

    MERTEN

    MEG3304-6034, Wippe IP44, Anthrazit, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2113127
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
  • MEG5211-0460, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aluminium, System M

    MERTEN

    MEG5211-0460, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aluminium, System M

    Rexel Artikelnr.: 2891944
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
  • MEG3365-0460, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, aluminium, System M

    MERTEN

    MEG3365-0460, Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel, aluminium, System M

    Rexel Artikelnr.: 2895324
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
  • MEG3901-0000, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor

    MERTEN

    MEG3901-0000, LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor

    Rexel Artikelnr.: 2895349
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
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 360° Ansicht
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit Wippen für Schalter/Taster System M.
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
Installationsschalter
Waschmaschinenschalter Nein
Rückmeldekontakt Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung 250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16 AX
Halogenfrei Ja
Farbe sonstige
Beleuchtung nein
Montageart Unterputz
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Mit Montageplatte Ja
Beleuchtungsart nicht mitgeliefert
RAL-Nummer (ähnlich) 0
Oberflächenschutz unbehandelt
Anschlussart Steckklemme
Bemessungsstrom 16 A
 
Schaltungsart Wechselschalter
Oberfläche matt
Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend
Gerätetiefe 37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Gerätehöhe 73 mm
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Einbautiefe 28 mm
Gerätebreite 73 mm
Serie System M, System D, Aquadesign
Farbe universal
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Heizungsschalter Nein
Konform UK Building Regulations Part M Nein
Zolltarifnummer 85365080
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
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • open_in_new
Rexel logo


https://www.rexel.com/


© www.rexel.com

null