Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
WDE503203, Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A
Rexel Artikelnr.: 2387167
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16286086, Wippe m 2 Linsen u Beschrift.Q.x ant
Rexel Artikelnr.: 2933139
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16966074, Wippe m Linse u BSF groß Klingel Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133225
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16216086, Wippe m 2 Linsen Q.x anthrazit samt
Rexel Artikelnr.: 2933135
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16511959, Wippe bel. tast. Sym Klingel S1/B3/7 pw
Rexel Artikelnr.: 2688670
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
14157109, Wippe m 5 beil. Linsen u BF K.1 pw glän
Rexel Artikelnr.: 2659450
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
167504, Gmag 230V/0,4mA orange
Rexel Artikelnr.: 2000121
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1675, Glimmaggregat mit N-Klemme Modul grau
Rexel Artikelnr.: 2000252
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
167602, Glühaggregat 12V 65mA gelb
Rexel Artikelnr.: 2081093
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1676, Glühaggregat mit N-Klemme Modul braun
Rexel Artikelnr.: 2082865
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
167601, Glühaggregat 24V 35mA grün
Rexel Artikelnr.: 2082866
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1913, Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2116546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
167603, Glühaggregat 48V 25mA rot
Rexel Artikelnr.: 2552104
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1686, LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß
Rexel Artikelnr.: 2896558
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
168601, LED Glag 230V 0.40mA
Rexel Artikelnr.: 2896559
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1687, LED-Aggregat Modul-Einsätze blau
Rexel Artikelnr.: 2896560
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Taster |
|
| Ausführung |
Einzeltaster
|
|---|---|
| Befestigungsart |
Krallenbefestigung
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Zusammenstellung |
Basiselement
|
| Bedienungsart |
Wippe
|
| Kontakte |
1 Schließer, 1 Öffner
|
| Rückmeldekontakt |
Nein
|
| Anzahl der Betätigungswippen |
1
|
| Mit Beleuchtung |
Nein
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
0
|
| Farbe |
Aluminium
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Gerätetiefe |
41,6 mm
|
| Polzahl |
1
|
| Gerätehöhe |
71 mm
|
| Gerätebreite |
71 mm
|
| Aufdruck |
ohne
|
| Transparent |
Nein
|
| Oberfläche |
matt
|
|---|---|
| Bemessungsstrom |
10 A
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
0
|
| Farbe |
universal
|
| Serie |
UP-Einsätze
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
35 mm
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Anzahl der Wendetaster |
0
|
| Schließer |
1
|
| Ausführung kontaktlos |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Öffner |
1
|
| Wechsler |
0
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Wirkprinzip |
elektromechanisch
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
BERKER
16286086, Wippe m 2 Linsen u Beschrift.Q.x ant
Rexel Artikelnr.: 2933139
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16966074, Wippe m Linse u BSF groß Klingel Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133225
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16216086, Wippe m 2 Linsen Q.x anthrazit samt
Rexel Artikelnr.: 2933135
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16511959, Wippe bel. tast. Sym Klingel S1/B3/7 pw
Rexel Artikelnr.: 2688670
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
14157109, Wippe m 5 beil. Linsen u BF K.1 pw glän
Rexel Artikelnr.: 2659450
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16206064, Wippe mit Aufdr Symbol Tür Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133166
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15721606, Wippe anschr. m 5 Linsen S.1/B.x anth
Rexel Artikelnr.: 2551789
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16206084, Wippe Q.x alu samt lackiert
Rexel Artikelnr.: 2133197
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
14157103, Wippe m 5 beil. Linsen u BF K.5 Alu
Rexel Artikelnr.: 2933203
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
14967006, Wippe mit 5 Linsen u BSF groß K.1 anthz
Rexel Artikelnr.: 2049394
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16266084, Wippe m Beschrift.f Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133181
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16211909, Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.1/B.3/B.7 Glas polarweiß, matt
Rexel Artikelnr.: 2642940
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16206086, Wippe Q.x anthrazit samt
Rexel Artikelnr.: 2933133
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16281909, Wippe m 5 Linsen u Beschrift.S1/B3/7 pw
Rexel Artikelnr.: 2642961
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16206054, Wippe mit Aufdr Symbol Klingel Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133179
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1295, Rahmen f.Nots.M.Glas U.Wi
Rexel Artikelnr.: 2101409
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.