Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. Steckdose
  5. 235404
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Steckdose - 235404, Steckdose 2-fach 16A halbversenkt FASHION Schraubklemme reinweiß - 235404
ElsoHesteller Logo
Elso

235404, Steckdose 2-fach 16A halbversenkt FASHION Schraubklemme reinweiß

Rexel Artikelnr.: 
2618838
Hersteller Nummer: 
235404
EAN Code: 
4013984143454
Produkt Type: 
235404

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
10 Stück
1 Palette
1080 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 205004, Steckdose 16A FASHION/RIVA/SCALA Steckklemme reinweiß

    ELSO

    205004, Steckdose 16A FASHION/RIVA/SCALA Steckklemme reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 2327753

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)

Beschreibung



Beschreibung

Steckdose 2-fach 16A halbversenkt FASHION Schraubklemme reinweiß
Steckdose 2-fach. Farbe: reinweiß halbversenkt, Abdeckung 80x104x27mm, aus Thermoplast für 55er Einbaudosen Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC für Unterputzmontage. Schutzart IP 20, Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Steckdose
Farbe weiß
Ausführung SCHUKO
Werkstoffgüte Thermoplast
Werkstoff Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Überspannungsschutz Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Oberflächenschutz unbehandelt
Nennstrom 16 A
Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Abschließbar Nein
Anzahl der Einheiten 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Auswurfmechanismus Nein
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Oberfläche glänzend
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Gerätebreite 109 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Fehlerstromschutz Nein
Gerätehöhe 104 mm
Bemessungsfehlerstrom 0 mA
Transparent Nein
Isolierter Einbau Nein
Schlagfestigkeit IK03
Frequenz 50...50 Hz
Mit Orientierungslicht Nein
 
Gerätetiefe 55 mm
Für erschwerte Bedingungen nach VDE Nein
Nennspannung 250 V
Montageart Unterputz
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung Nein
Serie FASHION
Farbe reinweiß
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Anzahl der Phasen 1
Frequenz 50
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Signallampe Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1
Schutzkontakt Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzleiterkontakt rund Nein
Art der USB-Stromversorgung ohne
Anzahl der Durchschleifungen 2
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Metallicfarbe Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Schutzkontakt Erdungsclips
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Konform UK Building Regulations Part M Nein
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer ae490104-af6e-40dc-bf2c-9e3fb7449291
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe