Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BERKER
1913, Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2116546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
16206086, Wippe Q.x anthrazit samt
Rexel Artikelnr.: 2933133
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Steckdose |
|
| Farbe |
anthrazit
|
|---|---|
| Farbe |
anthrazit samt, lackiert
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
Nein
|
| Gerätehöhe |
71 mm
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Abschließbar |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Ausführung |
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
|
| Mit Feinsicherung |
Nein
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Verdrehter Zentraleinsatz |
Nein
|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
0
|
| Oberfläche |
matt
|
| Befestigungsart |
Krallenbefestigung
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Mit Orientierungslicht |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Transparent |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
7.021
|
| Überspannungsschutz |
Nein
|
| Sonderstromversorgung |
ohne Sonderstromversorgung
|
| Mit Funktionsbeleuchtung |
Nein
|
| Aufdruck/Kennzeichnung |
ohne
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Fehlerstromschutz |
Nein
|
| Gerätebreite |
71 mm
|
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Mit Ein-/Ausschalter |
Nein
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Auswurfmechanismus |
Nein
|
| Werkstoffgüte |
Duroplast
|
| Gerätetiefe |
42 mm
|
|---|---|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
1
|
| Mit Durchschleiffunktion |
Nein
|
| Isolierter Einbau |
Ja
|
| Serie |
Q.1/Q.3
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
Nein
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
31 mm
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Schutzleiterkontakt rund |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Art der USB-Stromversorgung |
ohne
|
| Frequenz |
50...60
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Schutzkontakt |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Schutzkontakt |
Erdungsclips
|
| Konform UK Building Regulations Part M |
Nein
|
| Anzahl der USB-C Ports |
0
|
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher |
Nein
|
| Metallicfarbe |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbe des Schaltelements |
anthrazit
|
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater |
Nein
|
| Anzahl der USB-A Ports |
0
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.