Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. Steckdose
  5. 4011126403046
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Steckdose - HKES-2.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 138,5 mm, reinweiß - 4011126403046
NewlecHesteller Logo
Newlec

HKES-2.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 138,5 mm, reinweiß

Rexel Artikelnr.: 
2131832
Hersteller Nummer: 
4011126403046
EAN Code: 
4011126403046
Produkt Type: 
HKES-2.3.3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
10 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HKES-1.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 93,5 mm, reinweiß

    NEWLEC

    HKES-1.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 93,5 mm, reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 2131892

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HKES-3.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 183,5 mm, reinweiß

    NEWLEC

    HKES-3.3.3, Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 183,5 mm, reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 2131796

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert, Einbaubreite 138,5 mm, reinweiß
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Allgemeinstromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65..... Set besteht aus : 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit 2 Federclips 1 x Steckdoseneinsatz, zweifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit erhöhtem Berührungsschutz 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld 1 x Montageanleitung. Abmessung (ca. Maße) H x B : 83 x 138,5 mm für Deckelöffnung : 80 mm Nennspannung : 250V / 16A Steckdoseneinsatz Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Abdeckrahmen Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : KES-2.3.3 EP




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Steckdose
Befestigungsart Rastbefestigung
Frequenz 50 Hz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Nennspannung 250 V
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Ausführung geschlossen
Transparent Nein
Farbe weiß
Oberflächenschutz unbehandelt
Werkstoffgüte Thermoplast
Abschließbar Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Werkstoff Kunststoff
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Abdeckung sonstige
Farbe reinweiß
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Gerätehöhe 83 mm
Oberfläche matt
Fehlerstromschutz Nein
Phasenabgriff ohne
Halogenfrei Ja
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
 
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Montageart Geräteeinbaukanal
Mit Feinsicherung Nein
Nennstrom 16 A
Mit Klappdeckel Nein
Für erschwerte Bedingungen nach VDE Nein
Serie Modul 45
Gerätetiefe 40 mm
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Auswurfmechanismus Nein
Anschlussart Steckklemme
Abschaltbar Nein
Anzahl der Einheiten 2
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Gerätebreite 93,5 mm
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Signallampe Nein
Schutzleiterkontakt rund Nein
Frequenz 50
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Metallicfarbe Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Zolltarifnummer 85369010
Newlec Ja
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe