2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. Steckdose
  5. 6940
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Steckdose - M45-3-Steckdose, GGK Steckdose 3-fach gerade M45-3G-9010, 45x45mm erhöhter Berührungsschutz, weiß - 6940
Steckdose - M45-3-Steckdose, GGK Steckdose 3-fach gerade M45-3G-9010, 45x45mm erhöhter Berührungsschutz, weiß - 6940
GGK GmbH& Co. KGHesteller Logo
GGK GmbH& Co. KG

M45-3-Steckdose, GGK Steckdose 3-fach gerade M45-3G-9010, 45x45mm erhöhter Berührungsschutz, weiß

Rexel Artikelnr.: 
2382805
Hersteller Nummer: 
6940
EAN Code: 
4018475265042
Produkt Type: 
M45-3-Steckdose
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
GGK Steckdose 3-fach gerade M45-3G-9010, 45x45mm erhöhter Berührungsschutz, weiß
Dreifach Einbausteckdose, 0° gerade, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen mit 45 mm Oberteil und allen Einbaurahmen/Geräteträgern zur Aufnahme von kompakten M45 Einbaugeräten, für die waagerechte Geräteinstallation. Hinweis: Die Zugentlastung ist separat zu bestellen.